Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepanzerte Hülle für iPhone 14 Pro Max, kompatibel mit MagSafe Baseus Kunstfaser-Hartglas – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Gepanzerte Hülle für iPhone 14 Pro Max, kompatibel mit MagSafe Baseus Kunstfaser-Hartglas – Schwarz
1_Gepanzerte Hülle für iPhone 14 Pro Max, kompatibel mit MagSafe Baseus Kunstfaser-Hartglas – Schwarz
2_Gepanzerte Hülle für iPhone 14 Pro Max, kompatibel mit MagSafe Baseus Kunstfaser-Hartglas – Schwarz
3_Gepanzerte Hülle für iPhone 14 Pro Max, kompatibel mit MagSafe Baseus Kunstfaser-Hartglas – Schwarz
4_Gepanzerte Hülle für iPhone 14 Pro Max, kompatibel mit MagSafe Baseus Kunstfaser-Hartglas – Schwarz
5_Gepanzerte Hülle für iPhone 14 Pro Max, kompatibel mit MagSafe Baseus Kunstfaser-Hartglas – Schwarz
Gepanzerte Hülle für iPhone 14 Pro Max, kompatibel mit MagSafe Baseus Kunstfaser-Hartglas – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-146069
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     146069
EAN/GTIN:
     6932172623166
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

iPhone 14 Pro Max-Hülle aus der Baseus Synthetic Fiber-Serie + schwarzes gehärtetes Glas

Die Hülle der Baseus Synthetic Fiber- Serie ist eine sehr langlebige Hülle, die Ihr iPhone 14 Pro Max vor ernsthaften Schäden schützen kann, wenn es auf den Boden fällt. Beim Kauf eines neuen Handys lohnt es sich, sich gleich eine ordentliche Hülle anzuschaffen, vor allem dann, wenn man sich für ein Gerät aus der höchsten Preisklasse entschieden hat. Eine unvorsichtige Bewegung reicht aus, damit das Telefon zu Boden fällt. Ein Smartphone mit Hülle, und noch mehr Baseus Synthetic Fiber, hat eine viel bessere Chance, einen solchen Unfall unbeschadet zu überstehen. Es besteht aus Thermoplast und langlebiges Material, das gebürstetes Metall und Carbon imitiert. Der Bezug passt Das iPhone 14 Pro Max schützt das Telefon perfekt vor Schäden durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon davor, diese Elemente zu zerkratzen, wenn es auf eine ebene Fläche gelegt wird. Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Aussparungen für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und ihr Gerät gut pflegen möchten.

Spezifikation:

Marke: Baseus Serie: Baseus Synthetic Fiber Material: TPU Kompatibilität: iPhone 14 Pro Max Gerätemodellcode: A2651 A2893 A2896 A2895 A2894 Schwarze Farbe

Die wichtigsten Features

Bietet hervorragenden Schutz vor Beschädigungen iPhone 14 Pro Max Schutzglas inklusive Eine Schicht, die als Luftpolster fungiert Rutschfestes Material Kameraobjektivschutz Löcher für Kabelstecker und Tasten präzise ausschneiden

Effektiver Telefonschutz in jeder Situation

Der Baseus Kunstfaserkoffer ist ein Zubehör für besondere Aufgaben. Unabhängig davon, wie intensiv Sie Ihr Telefon nutzen, ist es in jeder Situation umfassend vor Schäden geschützt. Die Ecken wirken wie ein Luftpolster – sie absorbieren Stürze auch aus großer Höhe.

iPhone 14 Pro Max Displayschutzfolie im Lieferumfang enthalten

Zusammen mit der Hülle erhalten Sie ein Panzerglas, um das Display Ihres iPhone 14 Pro Max vor Beschädigungen zu schützen.

Schutz der Linsen vor Kratzern

Kameraobjektive sind oft zerkratzt, was die Qualität der aufgenommenen Fotos beeinträchtigt. Das Gehäuse verwendet verstärkte Kanten um diese Elemente herum. Sie schützen die Linsen effektiv vor Kratzern und trennen sie von der Oberfläche, auf die Sie das Telefon legen.

Angenehmes, rutschfestes Material

Durch die rutschfeste Beschichtung fällt Ihnen das Telefon nicht aus der Hand oder rutscht vom Schreibtisch. Darüber hinaus sorgt dieses Material für einen hohen Bedienkomfort und ist hautfreundlich.

Löcher für Dübel präzise ausschneiden

Um den vollen Komfort bei der Nutzung des Telefons zu gewährleisten und einen wirksamen Schutz der gefährdetsten Stellen zu gewährleisten, wurden alle Löcher rund um die Stecker sehr präzise ausgeschnitten.

Perfekt geschnitten

Das Gehäuse verfügt über präzise ausgeschnittene Löcher an den Stellen der Kamera, der Lautsprecher und des Ladesteckers. Alles ist genau auf ein bestimmtes Telefonmodell abgestimmt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.