Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - Blau
1_Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - Blau
2_Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - Blau
3_Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - Blau
4_Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - Blau
5_Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - Blau
Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - Blau
Artikel-Nr.:
     279-HU-147420
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     147420
EAN/GTIN:
     6956116748180
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Lightning - USB-Kabel mit 2,4 A Strom und 1,2 m Länge Joyroom S-AL012A14 | Blau

Wenn Sie sicher sein möchten, dass Ihr Telefon schnell und sicher aufgeladen wird, entscheiden Sie sich für das Joyroom S-AL012A14. Dank der Spannung von bis zu 2,4 A, breiter Kompatibilität, Haltbarkeit, schneller Datenübertragung und elegantem Aussehen ist das Joyroom Kabel ein unverzichtbares Gadget für jeden iPhone- oder iPad-Smartphone-Nutzer. Wählen Sie ein stilvolles Joyroom Kabel und genießen Sie hervorragende Ladeparameter!

Die wichtigsten Vorteile des Lightning - USB- Joyroom S-AL012A14:

Bietet eine kürzere Ladezeit des Telefons. Das Kabel kann mit einem Strom von 2,4 A geladen werden Kompatibel mit iPhones und iPads. Es verfügt über Lightning und USB-A-Anschlüsse Ermöglicht eine lange Nutzung. Das Kabel verfügt über eine äußerst haltbare Umflechtung und Verstärkungen an den Steckverbindungen Sie können damit sowohl Ihr Gerät aufladen als auch Daten übertragen. Es unterstützt die Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von 480 Mbit/s Es sieht sehr elegant aus. Es hat schöne Farben und eine angenehm anzufassende Struktur

Spezifikation:

Marke: Joyroom Modell: S-AL012A14 Anschlüsse: USB A Lightning Unterstützte Funktionen: Laden, Datenübertragung Strom: 2,4A Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s Länge: 1,2 m Material: TPE Blaue Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.