Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - Schwarz
1_Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - Schwarz
2_Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - Schwarz
3_Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - Schwarz
4_Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - Schwarz
5_Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - Schwarz
Lightning - USB 2,4A-Kabel 1,2 m Joyroom S-AL012A14 - Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-147422
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     147422
EAN/GTIN:
     6956116748159
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Lightning - USB-Kabel mit einem Strom von 2,4 A und einer Länge von 1,2 m Joyroom S-AL012A14 | Schwarz

Wenn Sie sicher sein möchten, dass Ihr Telefon schnell und sicher aufgeladen wird, entscheiden Sie sich für das Joyroom S-AL012A14. Dank der Spannung von bis zu 2,4 A, breiter Kompatibilität, Haltbarkeit, schneller Datenübertragung und elegantem Aussehen ist das Joyroom Kabel ein unverzichtbares Gadget für jeden Benutzer eines iPhone- oder iPad-Tablets. Wählen Sie das stilvolle Joyroom Kabel und genießen Sie hervorragende Ladeparameter!

Die wichtigsten Vorteile des Joyroom S-AL012A14 Lightning - USB-Kabels:

Bietet eine kürzere Ladezeit des Telefons. Das Kabel kann mit einem Strom von 2,4 A geladen werden Kompatibel mit iPhones und iPad-Tablets. Es verfügt über Lightning und USB-A-Anschlüsse Es ermöglicht eine langfristige Nutzung. Das Kabel verfügt über ein äußerst haltbares Geflecht und Verstärkungen an den Steckverbindungen Sie können damit sowohl Ihr Gerät aufladen als auch Daten übertragen. Es unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 480 Mbit/s Es sieht sehr elegant aus. Es hat schöne Farben und eine angenehm anzufassende Struktur

Spezifikation:

Marke: Joyroom Modell: S-AL012A14 Anschlüsse: USB A Lightning Unterstützte Funktionen: Laden, Datenübertragung Stromstärke: 2,4A Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s Länge: 1,2 m Material: TPE Schwarze Farbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.