Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-USB-Kabel – USB 2,4 A 2 m Joyroom S-AM018A14 - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro-USB-Kabel – USB 2,4 A 2 m Joyroom S-AM018A14 - Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-147424
Hersteller:
     Joyroom
Herst.-Nr.:
     147424
EAN/GTIN:
     6956116748135
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel schwarz typ a 2m
usb anschlusskabel
Joyroom S-AM018A14 Micro-USB – USB 2,4 A 2 m Kabel – Schwarz

Suchen Sie ein Kabel, das alle Ihre Erwartungen erfüllt? Lernen Sie das Joyroom S-AM018A14-Kabel kennen. Es ermöglicht ein schnelles und effektives Laden Ihrer Geräte – egal, ob Sie es als induktives Ladegerät, USB-Ventilator oder Nachttischlampe benötigen, Joyroom wird Ihren Anforderungen gerecht. Es ist ein vielseitiges Kabel für viele Anwendungen. Das Joyroom S-AM018A14-Kabel verfügt über eine verstärkte Verbindung mit dem Stecker, wodurch es äußerst langlebig ist und auch intensiver Nutzung standhält.

Die wichtigsten Vorteile des Micro-USB-Kabels - USB Joyroom S-AM018A14:

Spart Ladezeit. Es kann mit einem Strom von 2,4 A aufgeladen werden Es zeichnet sich durch eine breite Kompatibilität aus. Der Micro-USB-Anschluss wird häufig in induktiven Ladegeräten, USB-Lüftern oder Nachtlampen verwendet Gewährleistet einen sicheren Ladevorgang. Ein intelligenter Chip kontrolliert die Temperatur des Kabels, um eine Überhitzung zu verhindern Es ist sehr langlebig. Es verfügt über eine verstärkte Verbindung mit dem Stecker, wodurch es bis zu 10. 000 Einsätzen standhält (laut Herstellerberechnungen). Vergessen Sie Brüche, Verwicklungen und unschöne Biegungen. Das Kabel besteht aus flexiblem und angenehm anzufassendem TPE-Material

Spezifikation:

Marke: Joyroom Modell: S-AM018A14 Anschlüsse: USB A USB Unterstützte Funktionen: Laden, Datenübertragung Strom: 2,4A Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s Länge: 2m Material: TPE Schwarze Farbe
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.