Für die Sicherheit von Ihnen und Ihrem Telefon. Der Schutzfilm verstärkt das Display um 400 % und die antimikrobielle Beschichtung tötet 99 % der Bakterien, Viren, Pilze und Schimmelpilze ab. SilverProtection+ hält Ihr Telefon sauber Vernichtet rund um die Uhr Viren, Bakterien, Pilze und Schimmelpilze Telefone beherbergen Keime
Ihr Smartphone nimmt ständig Keime auf. Jedes Mal, wenn Sie Ihr Telefon überprüfen, übertragen Sie Keime von zuvor betroffenen Stellen: Türgriffe, Handläufe, Lenkrad.
Wussten Sie, dass sich auf dem Bildschirm eines Mobiltelefons bis zu 300-mal mehr Bakterien ansammeln als auf einer öffentlichen Toilette?
Wussten Sie, dass Sie Ihren Smartphone-Bildschirm mehr als 2. 000 Mal am Tag berühren und potenziell gefährliche Mikroben darauf übertragen?
Auch Haut-, Schweiß-, Talg- und Make-up-Reste sammeln sich auf dem Bildschirm an. Die vom Gerät erzeugte Wärme schafft perfekte Bedingungen für die Entwicklung von Viren, Bakterien und Pilzen.
Wussten Sie, dass wissenschaftliche Untersuchungen die Möglichkeit des Austauschs pathogener Bakterien zwischen Menschen durch die Verwendung desselben Telefons bestätigen?
Antimikrobiell
Die in SilverProtection+ verwendete antimikrobielle Beschichtung tötet 99 % der bekannten Viren, Bakterien, Pilze und Schimmelpilze ab. Es arbeitet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Es sorgt für volle Sicherheit, auch wenn Sie sich nicht um eine ordnungsgemäße Desinfektion kümmern können. Es ist die perfekte Ergänzung zur Hygiene Ihres Smartphones.
Absorbiert Stöße
SilverProtection+ verstärkt den Smartphone-Bildschirm um bis zu 400 %. Unglaublich, oder? Die mehrschichtige Struktur der Folie entsteht unter anderem durch eine schlagfeste Basis, die das Risiko einer Beschädigung des Telefons minimiert. Der Austausch von Displays kann kostspielig und zeitaufwändig sein. Sparen Sie sich das.
komfortabel
Ohne unnötige Einführungen – in SilverProtection+ haben wir vereint, was wichtig ist. Die Folie ist so flexibel, dass sie auch auf den gebogenesten Displays fest und dauerhaft haftet. Ihr Finger gleitet darüber wie über gehärtetes Glas! Und das i-Tüpfelchen: eine hochwertige oleophobe Schicht, die die Pflege erleichtert.
Nass eingebaut
SilverProtection+ ist ein Durchbruch in der Montage. Es war noch nie so einfach! Sie bringen die Folie mit einem speziellen, 100% sicheren Gel für das Display an, das wir im Set enthalten. Luftblasen und Staubpartikel? Vergiss es! Die Nassverlegung garantiert eine perfekte Wirkung und erfordert keine Übung.
Selbstheilung
Um die Lebensdauer der Folie zu verlängern, haben wir eine selbstheilende Beschichtung verwendet. Das bedeutet, dass die Folie funktioniert und kleinere Beschädigungen oder Kratzer repariert, die während der Nutzung des Telefons entstehen. Self-Heal bedeutet, dass Sie sich noch länger an der perfekt glatten Oberfläche der Folie erfreuen können!
FAQ - Häufig gestellte Fragen Schützt die SilverProtection+ Folie vor dem Coronavirus (SARS-CoV-2) und reduziert das Risiko einer COVID-19?
Die Folie tötet 99 % der uns bekannten Viren ab. Das SARS-CoV-2-Coronavirus ist jedoch ein neuer Mikroorganismus, und bisher kennen wir keine eindeutige Antwort auf diese Frage. Es sind noch Forschungsarbeiten im Gange, die in naher Zukunft dazu beitragen werden, diesen Zweifel auszuräumen.
Funktioniert die antimikrobielle Technologie immer?
Ja, die Technologie funktioniert und schützt Ihr Telefon jederzeit. Denken Sie jedoch daran, dass die Verwendung einer antimikrobiellen Folie Sie nicht von der Notwendigkeit entbindet, sich um die Hygiene Ihres Smartphones zu kümmern.
Ist antimikrobielle Technologie sicher?
Ja, die Schutzfolien wurden getestet und sind absolut sicher für den Benutzer.
Ist die Nassmontage sicher für das Telefon?
Ja, die Gel-Montage ist 100 % sicher für das Telefon. Wie bei jedem Produkt empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen sorgfältig zu lesen, bevor Sie mit der Anwendung beginnen. Die Menge an Gel, die beim Zusammenbau verwendet wird, ist nicht groß und keine Sorge: Sie werden das Gerät nicht damit überschwemmen. Überschüssiges Gel kann nach der Montage einfach abgewischt werden.