Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guess GUHMP13LH4STK iPhone 13 Pro / 13 6.1" schwarz/schwarz Hardcase 4G MagSafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Guess GUHMP13LH4STK iPhone 13 Pro / 13 6.1" schwarz/schwarz Hardcase 4G MagSafe
1_Guess GUHMP13LH4STK iPhone 13 Pro / 13 6.1" schwarz/schwarz Hardcase 4G MagSafe
2_Guess GUHMP13LH4STK iPhone 13 Pro / 13 6.1" schwarz/schwarz Hardcase 4G MagSafe
3_Guess GUHMP13LH4STK iPhone 13 Pro / 13 6.1" schwarz/schwarz Hardcase 4G MagSafe
4_Guess GUHMP13LH4STK iPhone 13 Pro / 13 6.1" schwarz/schwarz Hardcase 4G MagSafe
5_Guess GUHMP13LH4STK iPhone 13 Pro / 13 6.1" schwarz/schwarz Hardcase 4G MagSafe
Guess GUHMP13LH4STK iPhone 13 Pro / 13 6.1" schwarz/schwarz Hardcase 4G MagSafe
Artikel-Nr.:
     279-HU-148905
Hersteller:
     Guess
Herst.-Nr.:
     148905
EAN/GTIN:
     3666339126810

Guess 4G MagSafe

Das schicke Gehäuse aus der 4G MagSafe-Kollektion verfügt über ein exklusives, weltweit anerkanntes 4G-Muster. 4G-Elemente sind ein untrennbares, charakteristisches Motiv, das in vielerlei Hinsicht in verschiedenen Kollektionen eines angesehenen Modehauses vorhanden ist, was auch eine Bestätigung für die höchste Qualität der Produkte ist, die von ihnen auf die Märkte auf der ganzen Welt kommen. Ein charakteristisches Merkmal des Guess Konzepts ist die Balance zwischen den neuesten Modetrends und dem klassischen Stil, während der elegante Charakter ihrer Projekte beibehalten wird. Die Verwendung von goldenen Accessoires in Form eines Rahmens um die Kamera und dem Emblem des Modehauses Guess fügte dem gesamten Gehäuse eine elitäre Dimension hinzu.

Die Hülle ist in mehreren modischen Farben erhältlich, sodass Sie diejenige auswählen können, die am besten zu Ihrem iPhone passt und zu seiner schönen Dekoration wird.

Die Hülle aus der 4G MagSafe Kollektion verbindet exklusives Design mit höchster Verarbeitungsqualität. Das Produkt besteht aus strapazierfähigen Materialien - einer Kombination aus starkem und hartem Polycarbonat (Rückseite) und flexiblem TPU-Silikon (Seiten) - das das Gerät sicher umgibt und perfekt daran haftet. Sanft erhöhte Ränder des Gehäuses um den Bildschirm herum schützen ihn vor Kratzern oder Schrammen, und der Rand um das Kameraobjektiv schützt die Optik vor Beschädigungen. Das Gehäuse ist perfekt aufeinander abgestimmt, hat alle Abdeckungen für Tasten und Aussparungen für Anschlüsse.

Die Hüllen sind mit einem Magnetring ausgestattet, der mit dem kabellosen MagSafe-Ladegerät kompatibel ist und ein schnelles und einfaches Aufladen gewährleistet. Die in den Hüllen verbauten Magnete sind perfekt auf das Handy des Nutzers abgestimmt und sorgen dafür, dass das iPhone fest mit dem MagSafe Ladegerät verbunden ist. Der Magnetring ist farblich perfekt auf die Hülle abgestimmt.

Die Kombination all dieser Eigenschaften ist ein hervorragendes Angebot für alle, die von der Hülle für ihr iPhone nicht nur Funktionalität und hohe Qualität erwarten, sondern das Telefon vor allem zu einer exklusiven Ergänzung des Alltagsoutfits machen möchten.

Das Produkt wird unter der Lizenz von Guess hergestellt

Sammlung 4G MagSafe Typ Koffer Material TPU/PC Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 13 Pro 6,1 Zoll / iPhone 13 6,1 Zoll *

*HINWEIS, beim iPhone 13 fällt der Ausschnitt für die Kamera größer aus, er ist nicht reklamierbar.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.