Guess, Marble MagSafe
Die zeitlose Eleganz der Guess Marmorgehäuse besticht in jedem Fall durch ihr originelles Design. Die Schönheit von Marmor liegt in seinem rohen, kühlen Charakter und seinem nicht offensichtlichen Muster, das auf diese einzigartigen Gehäuse übertragen wurde.
Marble MagSafe Hüllen vereinen modisches Design mit höchster Verarbeitungsqualität. Die Konstruktion des Körpers besteht aus Polycarbonat und thermoplastischem Polyurethan mit Stoßdämpfung - diese Materialien garantieren den Schutz des Geräts vor Beschädigungen. Sanft erhöhte Ränder des Gehäuses um den Bildschirm herum schützen ihn vor Kratzern oder Schrammen, und der erhöhte Rand um das Kameraobjektiv schützt es vor Beschädigungen. Das Gehäuse ist perfekt aufeinander abgestimmt, hat alle Abdeckungen für Tasten und Aussparungen für Anschlüsse und stellt im alltäglichen Gebrauch des Geräts kein Hindernis dar.
Die Hüllen sind mit einem Magnetring ausgestattet, der mit dem kabellosen MagSafe-Ladegerät kompatibel ist und ein schnelles und einfaches Aufladen gewährleistet. Die in den Hüllen verbauten Magnete sind perfekt auf das Handy des Nutzers abgestimmt und sorgen dafür, dass das iPhone fest mit dem MagSafe Ladegerät verbunden ist. Der Magnetring ist farblich perfekt auf die Hülle abgestimmt.
Eine zusätzliche Dekoration ist das ikonische goldene Guess Logo im Magnetring, das die raffinierte Ästhetik des Gehäuses unterstreicht. Das Logo wird heißgeprägt und anschließend mit einer filigranen TPU-Schicht überzogen, die es abriebfest macht und für lange Zeit ein langlebiges und ästhetisches Erscheinungsbild garantiert. Das goldene Guess Logo ist nicht nur eine schöne Dekoration, sondern auch eine Bestätigung für die hervorragende Qualität und Authentizität der Produkte, für die diese Marke verantwortlich ist.
Dank der Verwendung eines Marmorthemas erhält das mit der Marble MagSafe-Hülle ausgestattete iPhone ein elegantes Aussehen. Die einzigartigen Farben und raffinierten Details bestimmen seine Ästhetik und machen die Marble MagSafe-Kollektion von Schutzhüllen zu einem stilvollen High-End-Accessoire mit einem luxuriösen, auffälligen Design.
Das Produkt wird unter Lizenz der Marke Guess hergestellt.
Sammlung Marmor MagSafe Typ Koffer Material TPU/PC Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 14Pro 6,1"