Am besten für einen gebogenen Bildschirm geeignet
Ein gebogenes Display ist eine echte Herausforderung für Folien- und Glasdesigner. Es kommt vor, dass sich der Schutz ablöst oder löst, wodurch er weniger sicher ist. Lösung? Die ARC+-Folie wurde speziell für die Anforderungen abgerundeter Bildschirme entwickelt. Haftet von Kante zu Kante und schützt so das gesamte Display.
Halbnasse Installation
Warum haben wir uns auf die Installation mit einem Montagegel konzentriert? Erstens erzielen Sie auf diese Weise einen perfekten Effekt: Sie können die Folie einfach anbringen, die Folie haftet perfekt am Gerät, auch an den Rändern, und löst sich nicht ab. Auch die Position der Folie auf dem Display können Sie bei der Montage ganz einfach verändern.
150 % stärkerer Bildschirm
Sie legen Wert auf einen Schutz, der die Sicherheit des Displays erhöht und gleichzeitig unsichtbar bleibt? ARC+ ist eine Lösung, die diese beiden Bedingungen erfüllt. Nur 0,17 mm dick und der Bildschirm ist um bis zu 150 % verstärkt, sodass Sie keine Angst vor Kratzern und Stößen haben müssen.
Perfekte Transparenz
Befürchten Sie, dass sich beim Aufkleben der Folie die Farbsättigung oder die Schärfe verschlechtert? Völlig unnötig! Durch die Struktur des Films wird sichergestellt, dass die tatsächlichen Farben des angezeigten Inhalts erhalten bleiben. Die ARC+-Folie ist ein Garant für perfekt wiedergegebene Farben auf dem Bildschirm und hervorragende Klarheit!
Selbstheilung
Um die ARC+ Folie noch praktischer zu machen, haben wir sie mit einer Self-Heal-Beschichtung versehen. Die Folie heilt kleinere Kratzer und Beschädigungen innerhalb von 24 Stunden von selbst. Die Verwendung des Schutzes ist maximal komfortabel, da Sie noch länger Freude an der perfekt glatten Folie haben!
Kompatibel mit dem Lesegerät
Suchen Sie nach einem Schutz, der den Fingerabdruckleser Ihres Telefons unterstützt? ARC+ ist eine gute Wahl: Die Folie hat eine gleichmäßige, glatte Oberfläche, die berührungsempfindlich ist. Bietet effektive Bildschirmentsperrung und hervorragende Reaktionsfähigkeit. Einzigartiger Komfort immer zur Hand!