Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Z Fold 4 Nillkin Super Frosted Shield Panzerhülle – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Samsung Galaxy Z Fold 4 Nillkin Super Frosted Shield Panzerhülle – Schwarz
1_Samsung Galaxy Z Fold 4 Nillkin Super Frosted Shield Panzerhülle – Schwarz
2_Samsung Galaxy Z Fold 4 Nillkin Super Frosted Shield Panzerhülle – Schwarz
3_Samsung Galaxy Z Fold 4 Nillkin Super Frosted Shield Panzerhülle – Schwarz
4_Samsung Galaxy Z Fold 4 Nillkin Super Frosted Shield Panzerhülle – Schwarz
5_Samsung Galaxy Z Fold 4 Nillkin Super Frosted Shield Panzerhülle – Schwarz
Samsung Galaxy Z Fold 4 Nillkin Super Frosted Shield Panzerhülle – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-149213
Hersteller:
     Nillkin
Herst.-Nr.:
     149213
EAN/GTIN:
     6902048264212

Samsung Galaxy Z Fold 4 Hülle aus der Nillkin Super Frosted Shield Serie, schwarze Hartschale

Die Nillkin Super Frosted Shield- Hülle für das Samsung Galaxy Z Fold 4 ist eine Kombination aus Haltbarkeit und elegantem Aussehen. Es besteht aus hochwertigen PC-Materialien und bietet ausreichenden Schutz vor Beschädigungen und Kratzern. Dank der Verwendung moderner Matt-UV-Lacktechnologie verfügt das Gehäuse über eine angenehme Haptik und ein elegantes Design. Erhöhte Kanten erhöhen den Schutz von Bildschirm und Kamera und eine spezielle Textur auf der Rückseite sorgt für Rutschfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Fingerabdrücke. Das Gehäuse lässt sich zudem leicht reinigen. Dank präzise gefertigter Löcher für Tasten und Anschlüsse ist die Nutzung des Telefons frei und bequem. Diese Hülle ist eine ausgezeichnete Wahl für Menschen, die Wert auf Langlebigkeit und elegantes Aussehen in einem Produkt legen.

Spezifikation:

Marke: Nillkin Serie: Nillkin Super Frosted Shield Material: PC Kompatibilität: Samsung Galaxy Z Fold 4 Gerätemodellcode: SM-F936BZABEUE SM-F936BZKBEUE SM-F936BZEBEUE SM-F936BDRBEUE SM-F936BZACEUE SM-F936BZKCEUE SM-F936BZECEUE SM-F936BDRCEUE SM-F936BZANEUE SM-F936BZKNEUE SM-F936BZENEUE SM-F936BZABEUB SM-F936BZKBEUB SM-F936BZEBEUB SM-F936BZACEUB SM-F936BZKCEUB SM-F936BZECEUB SM-F936BZENEUB SM-F936BZKNEUB SM-F936BZANEUB SM-F936BZADMEA SM-F936BZKDMEA SM-F936BZEDMEA SM-F936BZAGMEA SM-F936BZKGMEA SM-F936BZEGMEA Schwarze Farbe

Die wichtigsten Vorteile der Nillkin Super Frosted Shield Hülle für das Samsung Galaxy Z Fold 4:

Schutz vor Kratzern und Beschädigungen – Dank des robusten PC-Materials und der erhöhten Kanten rund um den Bildschirm und die Rückkamera schützt die Hülle das Telefon effektiv vor Kratzern und Beschädigungen und erhöht so seine Haltbarkeit. Anti-Rutsch-Textur – eine spezielle Textur aus kleinen Punkten erhöht den Halt der Hülle an Ihrer Hand und verringert so das Risiko, dass das Telefon aus Ihrer Hand rutscht. Widerstandskraft gegen Schmutz und Fingerabdrücke – eine Beschichtung aus mattem UV-Lack auf beiden Seiten der Hülle schützt wirksam vor Schmutz und Fingerabdrücken und hält die Hülle lange sauber. Nutzungsfreiheit – die Hülle ist präzise zugeschnitten und auf ein bestimmtes Telefonmodell zugeschnitten, sodass Sie problemlos auf alle Funktionen und Tasten zugreifen können. Elegantes Erscheinungsbild – die Kombination aus dunkler, matter Farbe und dezenter Textur vermittelt ein Gefühl von Eleganz und hochwertiger Produktqualität.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.