Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poco F5 – 3mk ARC+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Poco F5 – 3mk ARC+
1_Poco F5 – 3mk ARC+
Artikel-Nr.:
     279-HU-149337
Hersteller:
     3mk Protection
Herst.-Nr.:
     149337
EAN/GTIN:
     5903108525435
Am besten für einen gebogenen Bildschirm geeignet

Ein gebogenes Display ist eine echte Herausforderung für Folien- und Glasdesigner. Es kommt vor, dass sich der Schutz ablöst oder löst, wodurch er weniger sicher ist. Lösung? Die ARC+-Folie wurde speziell für die Anforderungen abgerundeter Bildschirme entwickelt. Haftet von Kante zu Kante und schützt so das gesamte Display.

Halbnasse Installation

Warum haben wir uns auf die Installation mit einem Montagegel konzentriert? Erstens erzielen Sie auf diese Weise einen perfekten Effekt: Sie können die Folie einfach anbringen, die Folie haftet perfekt am Gerät, auch an den Rändern, und löst sich nicht ab. Auch die Position der Folie auf dem Display können Sie bei der Montage ganz einfach verändern.

150 % stärkerer Bildschirm

Sie legen Wert auf einen Schutz, der die Sicherheit des Displays erhöht und gleichzeitig unsichtbar bleibt? ARC+ ist eine Lösung, die diese beiden Bedingungen erfüllt. Nur 0,17 mm dick und der Bildschirm ist um bis zu 150 % verstärkt, sodass Sie keine Angst vor Kratzern und Stößen haben müssen.

Perfekte Transparenz

Befürchten Sie, dass sich beim Aufkleben der Folie die Farbsättigung oder die Schärfe verschlechtert? Völlig unnötig! Durch die Struktur des Films wird sichergestellt, dass die tatsächlichen Farben des angezeigten Inhalts erhalten bleiben. Die ARC+-Folie ist ein Garant für perfekt wiedergegebene Farben auf dem Bildschirm und hervorragende Klarheit!

Selbstheilung

Um die ARC+ Folie noch praktischer zu machen, haben wir sie mit einer Self-Heal-Beschichtung versehen. Die Folie heilt kleinere Kratzer und Beschädigungen innerhalb von 24 Stunden von selbst. Die Verwendung des Schutzes ist maximal komfortabel, da Sie noch länger Freude an der perfekt glatten Folie haben!

Kompatibel mit dem Lesegerät

Suchen Sie nach einem Schutz, der den Fingerabdruckleser Ihres Telefons unterstützt? ARC+ ist eine gute Wahl: Die Folie hat eine gleichmäßige, glatte Oberfläche, die berührungsempfindlich ist. Bietet effektive Bildschirmentsperrung und hervorragende Reaktionsfähigkeit. Einzigartiger Komfort immer zur Hand!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.