| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-149410 Herst.-Nr.: 149410 EAN/GTIN: 9145576280799 |
| |
|
| | |
| Hybrid Armor Camshield Hülle für iPhone 15 Plus mit Kameraabdeckung Pink Das Hybrid Armor Camshield- Gehäuse besteht aus einem thermoplastischen und haltbaren Material, das wie Stahl aussieht. Die Hülle ist an das iPhone 15 Plus angepasst und schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Die Abdeckung verfügt über eine Schiebeabdeckung für die Rückkamera. Dadurch wird das Kameraglas vor Kratzern geschützt. Ein zusätzliches Plus gibt es auch für Menschen, die Wert auf Privatsphäre und Sicherheit ihrer Daten legen. Eine abgedeckte Kamera verhindert den Zugriff auf die Videoaufzeichnung, falls jemand Fernzugriff auf das Telefon erhält und die Vorschau der Hauptkamera einschaltet. Die erhöhten Kanten rund um den Bildschirm schützen ihn vor Kratzern, wenn er auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über einen integrierten Metallring, mit dem Sie das Telefon bequem mit einer Hand bedienen können und der auch als Ständer fungiert. Die eingebaute Metallplatte ermöglicht die Befestigung an magnetischen Autohalterungen. Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Aussparungen für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und ihr Gerät gut pflegen möchten. Spezifikation: - Serie: Hybrid Armor Camshield
- Material: TPU, PC
- Kompatibilität: iPhone 15 Plus
- Pinke Farbe
iPhone 15 Plus Hybrid Armor Camshield Hauptmerkmale: - Schützt vor Kratzern . Die Konstruktion des Gehäuses besteht aus zwei langlebigen Materialien: TPU und PC
- Beständig gegen Stürze dank der Platzierung von Airbags in den Ecken
- Die Kameraabdeckung schützt das Objektiv Ihres Telefons und Ihre Privatsphäre . Sie können die Kamera jederzeit abdecken
- Perfekt auf die Form Ihres iPhone 15 Plus zugeschnitten . Blockiert nicht den Zugriff auf Tasten, Lautsprecher oder Ladeanschluss
- Noch mehr Bedienkomfort . Der integrierte Metallring, der sich um volle 360 ??Grad drehen lässt, sorgt für einen sicheren Halt und bequemes Ansehen von Filmen oder Surfen im Internet
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Webcam Cover, Tablet Webcamabdeckung, Webcam Cover, Webcam-Abdeckung, Webcamabdeckung, Webcamabdeckung für Tablet, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone cover pink, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 15 plus |
| | |
| |