| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-149522 Herst.-Nr.: 149522 EAN/GTIN: 9145576279465 |
| |
|
| | |
| iPhone 15 Pro Carbon Case aus der Carbon Case Serie in Schwarz Die Carbon Case- Serie besteht aus thermoplastischem und langlebigem Material, das gebürstetes Metall und Carbon imitiert. Die Hülle ist an das iPhone 15 Pro angepasst und schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon davor, diese Elemente zu zerkratzen, wenn es auf eine ebene Fläche gelegt wird. Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Aussparungen für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und ihr Gerät gut pflegen möchten. Spezifikation: Serie: Carbongehäuse Material: TPU Kompatibilität: iPhone 15 Pro Farbe: Blau Hauptmerkmale des iPhone 15 Pro Carbon Case: Hochwertiges TPU-Material. Thermoplastisches Material ist beständig gegen mechanische Beschädigungen. Attraktives Aussehen. Muster, das an gebürstetes Metall und Carbon erinnert. Großer Schutz vor Beschädigungen. Die Hülle schützt das Telefon vor Beschädigungen. Erhöhte Kanten. Es gibt erhöhte Kanten um den Bildschirm und die Kamera. Funktional und komfortabel. Das Gehäuse liegt gut in der Hand, verfügt über reaktionsfähige Tasten und Aussparungen für die Lautsprecher und den Ladeanschluss. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |