Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieftaschen-Hülle mit Ständer für iPhone 15 Pro Magnethülle – Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Brieftaschen-Hülle mit Ständer für iPhone 15 Pro Magnethülle – Rot
1_Brieftaschen-Hülle mit Ständer für iPhone 15 Pro Magnethülle – Rot
2_Brieftaschen-Hülle mit Ständer für iPhone 15 Pro Magnethülle – Rot
3_Brieftaschen-Hülle mit Ständer für iPhone 15 Pro Magnethülle – Rot
4_Brieftaschen-Hülle mit Ständer für iPhone 15 Pro Magnethülle – Rot
5_Brieftaschen-Hülle mit Ständer für iPhone 15 Pro Magnethülle – Rot
Brieftaschen-Hülle mit Ständer für iPhone 15 Pro Magnethülle – Rot
Artikel-Nr.:
     279-HU-149541
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     149541
EAN/GTIN:
     9145576279274
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
iPhone 15 Pro Hülle aus der Magnet Case Serie mit Klappcover mit Wallet-Funktion und Ständer in Rot

Das auf das iPhone 15 Pro abgestimmte Magnet Case schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon davor, diese Elemente zu zerkratzen, wenn es auf eine ebene Fläche gelegt wird. Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Aussparungen für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und ihr Gerät gut pflegen möchten. Es hat viele Funktionen: Es schützt Ihr iPhone 15 Pro vor unbeabsichtigten Schäden, es bewahrt die wichtigsten Karten oder Geldscheine auf und es verwandelt sich in einen Ständer zum bequemen Ansehen von Filmen. Es vereint Hülle, Portemonnaie und Schutz.

Spezifikation:

Serie: Magnetgehäuse Material: TPU, ökologisches Leder Kompatibilität: iPhone 15 Pro rote Farbe

Hauptvorteile der Magnet-Klapphülle für das iPhone 15 Pro:

Sie müssen Ihr Portemonnaie nicht mitbringen . Das Etui verfügt über Innenfächer für Karten und Geldscheine Es schützt Ihr Telefon vor den Auswirkungen versehentlicher Stürze . Die Silikonform hält das Smartphone gut und die Lederhülle schützt vor Kratzern Sie können bequem einen Film ansehen oder eine SMS auf Ihrem Telefon lesen . Der Koffer kann in einen Ständer verwandelt werden

Stylistisches Aussehen Das Gehäuse verfügt über ein elegantes Design, das in jeder Situation funktioniert. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Geschäftstreffen oder ein einfaches gesellschaftliches Gespräch handelt.

Langlebig und robust Das Accessoire besteht aus Kunstleder, das sich angenehm anfühlt und von einer stoßfesten TPU-Innenschicht unterstützt wird.

Vollständiger Schutz Durch das geschlossene Design der Hülle ist das Telefon von allen Seiten perfekt geschützt.

Standfunktion Das Gehäuse lässt sich zusammenklappen und so in einen praktischen Ständer verwandeln. Genau richtig zum Anschauen von Filmen oder zum Betrachten von Fotos.

Präzise Ausschnitte Sie garantieren einen einfachen Zugang zu allen notwendigen Anschlüssen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.