| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-149592 Herst.-Nr.: 149592 EAN/GTIN: 6934913026809 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dux Ducis Clin Hülle für iPhone 15 – Durchsichtig Diese Hülle bringt die Originalfarbe Ihres Smartphones wunderschön zur Geltung. Dux Ducis Clin ist eine gute Wahl für alle, die ihr iPhone schützen und gleichzeitig sein Design beibehalten möchten. Die Hülle ermöglicht das kabellose Laden mit dem MagSafe-Ladegerät – sie verfügt über integrierte starke Neodym-Magnete, die verhindern, dass das Telefon vom Ladegerät rutscht. Es ist bequem zu verwenden und sehr langlebig. Spezifikation: Marke: Dux Ducis Modell: Clin Material: TPU, PC Farbe: transparent Die wichtigsten Vorteile des Dux Ducis Clin-Koffers: Unterstützt kabelloses Laden. Sie müssen die Hülle nicht entfernen, um Ihr Telefon mit dem MagSafe-Ladegerät mit Strom zu versorgen Dank der eingebauten Neodym-Magnete rutscht es nicht vom kabellosen Ladegerät Schützt Ihr Telefon vor Beschädigungen und Kratzern – auch das Display und die Kamera. Das robuste Gehäuse hat ein höheres Profil als der Bildschirm und die Linsen Sie werden keine Angst vor den Folgen eines Sturzes haben. Die Hülle überlappt die Kanten exakt, zusätzlich ist sie an den Ecken zusätzlich verstärkt Behält die Kristalltransparenz für lange Zeit bei. Die Kombination aus TPU und PC sorgt dafür, dass die Hülle nicht vergilbt Es ist bequem zu verwenden. Der Hersteller hat auf präzise Aussparungen für Tasten, Lautsprecher und Ladeanschluss geachtet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 15, mobiltelefon hülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |