| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-149617 Herst.-Nr.: 149617 EAN/GTIN: 6934913025048 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dux Ducis Aimo Mag Series iPhone 15 Hülle Robuste MagSafe-Hülle in Schwarz Wenn Sie auf der Suche nach einer robusten Hülle sind, die Ihrem iPhone 15 maximalen Schutz bietet, ist das Dux Ducis Aimo Mag die perfekte Wahl. Das Gehäuse verfügt über einen Magnetring, der mit MagSafe-Zubehör kompatibel ist. Sie können Ihr Telefon mit Ladegeräten aufladen, die diesem Standard entsprechen. Die Dux Ducis Aimo Mag Hülle ist nicht nur ein perfekter Schutz, sondern auch eine stilvolle Ergänzung für Ihr Gerät. Dank des eleganten Designs können Sie die Hülle ganz nach Ihren Vorlieben und Ihrem Geschmack anpassen. Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Ihr Telefon im täglichen Gebrauch beschädigt wird, und können gleichzeitig sicher sein, dass Ihr Telefon stilvoll und modisch aussieht. Wenn Sie eine Dux Ducis Aimo Mag- Hülle kaufen, können Sie sicher sein, dass Sie in ein Produkt höchster Qualität investieren, das Ihrem Smartphone umfassenden Schutz und ein elegantes Aussehen bietet. Spezifikation: Marke: Dux Ducis Serie: Dux Ducis Aimo Mag Material: TPU, PC Kompatibilität: iPhone 15 Plus Schwarze Farbe Hauptvorteile der Dux Ducis Aimo Mag Hülle für iPhone 15: MagSafe-kompatibel. Laden Sie Ihr Smartphone kabellos auf, ohne die Hülle entfernen zu müssen. Auch magnetisches Zubehör wie Powerbank oder Portemonnaie können Sie frei nutzen. Schützt Ihr Gerät vor Beschädigungen und Kratzern. Der dicke, flexible TPU-Rahmen und die starre PC-Rückseite bieten wirksamen Schutz vor Stürzen und Stößen. Erhöhte Kanten rund um Bildschirm und Kamera schützen diese empfindlichen Bereiche vor Kratzern und Beschädigungen. Dank der Löcher für ein Schlüsselband oder einen Riemen besteht die Möglichkeit, das Telefon am Handgelenk, am Hals oder an der Schulter aufzuhängen. Elegantes und originelles Design. Die Hülle hat ein interessantes, modernes Aussehen, das Ihrem Telefon ein einzigartiges Aussehen verleiht. Einfacher Zugriff auf alle Tasten und Anschlüsse. Dank präzise geschnittener Löcher können Sie alle Telefonfunktionen frei nutzen, ohne die Hülle entfernen zu müssen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 15 plus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |