| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-149623 Herst.-Nr.: 149623 EAN/GTIN: 6934913025246 |
| |
|
| | |
| Dux Ducis Skin X Pro Magnetische MagSafe Holsterhülle mit Klappdeckel Modische Klapphülle aus ökologischem Leder, kompatibel mit MagSafe. Dieses stilvolle Accessoire schützt das Smartphone nicht nur von allen Seiten, sondern erleichtert auch die Organisation im Alltag. Im Inneren finden Sie mehrere Fächer für Dokumente oder Kreditkarten. Spezifikation: Marke: Dux Ducis Modell: Skin X Pro Material: PU, TPU, PC, PET Hauptvorteile der Dux Ducis Skin X Pro Klapphülle: Modisches Design – die Hülle zeichnet sich durch ein elegantes Design aus, universell für jede Situation. Kompatibilität mit MagSafe – Laden Sie Ihr Smartphone kabellos, auch ohne die Hülle zu entfernen. Glatte, angenehm anzufassende Oberfläche – resistent gegen Fingerabdrücke und Fettflecken. Das Gehäuse bleibt perfekt aufgeräumt. Für weiteres Zubehör verwenden Sie eine Hülle mit magnetischer Geldbörse oder Powerbank. Haltbarkeit und Solidität – das Accessoire besteht aus angenehm anzufassendem Öko-Leder und wird von einer inneren, stoßfesten TPU-Beschichtung unterstützt. Es schützt das Smartphone effektiv von allen Seiten. Praktische Taschen – auf der Innenseite der magnetisch verschlossenen Klappe finden Sie Fächer für Kreditkarten, Dokumente oder Geldscheine. Integrierte Knöpfe – versperren Schmutz- oder Sandpartikeln den Zugang unter das Gehäuse und sorgen zudem für ein geschlossenes Erscheinungsbild des Gehäuses. Präzise Aussparungen – garantieren einfachen Zugriff auf alle Anschlüsse. Magnetverschluss – die Klappe der Hülle schließt dank der Anwesenheit von Magneten automatisch. Sie können sicher sein, dass der Bildschirm nicht versehentlich freigelegt wird. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle blau, mobiltelefon hülle, smartphone tasche flip case |
| | |
| |