Apple Kabel USB-A - Lightning 1 m weiß (MXLY2ZM/A)
Das Kabel der Marke Apple wird für jeden Benutzer der Geräte dieser Marke nützlich sein. Das Produkt ist mit USB-A- und Lightning Anschlüssen ausgestattet. Mit dem Kabel können Sie beliebige Geräte aufladen oder Daten übertragen. Das Kabel wurde für die Verwendung mit Geräten wie iPhone und iPad angepasst. Das Kabel ist in der Lage, einem hohen Stromfluss standzuhalten, der zum schnellen Laden von Geräten ausreicht. Das Kabel ist mit Geräten kompatibel, die über einen Anschluss verfügen Lightning. Das Geflecht des Kabels besteht aus einem flexiblen und langlebigen Material in Weiß. Die Länge des Kabels beträgt 1m.
Spezifikation:
Marke: Apple Modell: MXLY2ZM/A weiße Farbe Steckertyp: USB-A (männlich) / Lightning (männlich) USB-Standard: USB 2. 0 Datenübertragung: bis zu 480 Mbit/s Länge: 1m
Es gewährleistet einen stabilen Lade- und Datenübertragungsprozess Das Kabel besteht aus Materialien höchster Qualität und entspricht dem USB 2. 0-Standard und gewährleistet eine Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s.
Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass die Stecker zerkratzt oder zerbrochen werden Das Kabel wurde mit verstärkten Steckern ausgestattet, die die Festigkeit des Kabels erhöhen.
Perfekt für Zuhause, Büro oder Auto Die Länge von 1 Meter reicht für eine komfortable Nutzung der Geräte aus.