Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dux Ducis Skin Pro Wallet Case für iPhone 15 Plus – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dux Ducis Skin Pro Wallet Case für iPhone 15 Plus – Schwarz
Dux Ducis Skin Pro Wallet Case für iPhone 15 Plus – Schwarz
Dux Ducis Skin Pro Wallet Case für iPhone 15 Plus – Schwarz
6934913025383
Dux Ducis Skin Pro Wallet Case für iPhone 15 Plus – Schwarz
Dux Ducis Skin Pro Wallet Case für iPhone 15 Plus – Schwarz
Dux Ducis Skin Pro Wallet Case für iPhone 15 Plus – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-149801
Hersteller:
     Dux Ducis
Herst.-Nr.:
     149801
EAN/GTIN:
     6934913025383
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
iPhone 15 Plus-Hülle aus der Dux Ducis Skin Pro-Serie mit Klappdeckel in Schwarz

Dux Ducis Skin Pro ist eine stilvolle Hülle mit einem inneren Telefoneinsatz aus flexiblem TPU und einer äußeren Klappe aus ökologischem Leder. Die Hülle ist an das iPhone 15 Plus angepasst und schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon davor, diese Elemente zu zerkratzen, wenn es auf eine ebene Fläche gelegt wird. Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Aussparungen für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und ihr Gerät gut pflegen möchten.

Spezifikation:

  • Marke: Dux Ducis
  • Serie: Dux Ducis Skin Pro
  • Material: PU, TPU
  • Kompatibilität: iPhone 15 Plus
  • Schwarze Farbe
  • Weitere Features: Kartenfach, Standfunktion

Hauptvorteile der Dux Ducis Skin Pro Hülle für das iPhone 15 Plus:

  • Eine elegante Hülle aus ökologischem Leder mit Standfunktion .
  • Stilvolles Design – Das Gehäuse verfügt über ein elegantes Design, das in jeder Situation funktioniert . Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Geschäftstreffen oder ein einfaches gesellschaftliches Gespräch handelt.
  • Strapazierfähig und langlebig – Das Accessoire besteht aus angenehm anzufassendem Öko-Leder und wird von einer inneren, stoßfesten TPU-Auflage getragen.
  • Vollständiger Schutz – Durch das geschlossene Design der Hülle ist das Telefon von allen Seiten perfekt geschützt .
  • Standfunktion – Die Hülle lässt sich zusammenklappen und so in einen praktischen Ständer verwandeln. Genau richtig zum Anschauen von Filmen oder zum Betrachten von Fotos.
  • Praktische Tasche – Auf der Innenseite des Overlays befindet sich eine praktische Tasche für eine Kreditkarte, Visitenkarte oder einen Personalausweis .
  • Integrierte Knöpfe – verhindern, dass Schmutz unter das Polster gelangt.
  • Präzise Aussparungen – Garantieren einfachen Zugriff auf alle notwendigen Anschlüsse .
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.