| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-149802 Herst.-Nr.: 149802 EAN/GTIN: 6934913025376 |
| |
|
| | |
| iPhone 15-Hülle aus der Dux Ducis Skin Pro-Serie mit Klappdeckel in Pink Dux Ducis Skin Pro ist eine stilvolle Hülle mit einem inneren Telefoneinsatz aus flexiblem TPU und einer äußeren Klappe aus ökologischem Leder. Die Hülle ist an das iPhone 15 angepasst und schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon davor, diese Elemente zu zerkratzen, wenn es auf eine ebene Fläche gelegt wird. Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Aussparungen für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und ihr Gerät gut pflegen möchten. Spezifikation: - Marke: Dux Ducis
- Serie: Dux Ducis Skin Pro
- Material: PU, TPU
- Kompatibilität: iPhone 15
- Pinke Farbe
- Weitere Features: Kartenfach, Standfunktion
Hauptvorteile der Dux Ducis Skin Pro Hülle für das iPhone 15: - Eine elegante Hülle aus ökologischem Leder mit Standfunktion .
- Stilvolles Design – Das Gehäuse verfügt über ein elegantes Design, das in jeder Situation funktioniert . Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Geschäftstreffen oder ein einfaches gesellschaftliches Gespräch handelt.
- Strapazierfähig und langlebig – Das Accessoire besteht aus angenehm anzufassendem Öko-Leder und wird von einer inneren, stoßfesten TPU-Auflage getragen.
- Vollständiger Schutz – Durch das geschlossene Design der Hülle ist das Telefon von allen Seiten perfekt geschützt .
- Standfunktion – Die Hülle lässt sich zusammenklappen und so in einen praktischen Ständer verwandeln. Genau richtig zum Anschauen von Filmen oder zum Betrachten von Fotos.
- Praktische Tasche – Auf der Innenseite des Overlays befindet sich eine praktische Tasche für eine Kreditkarte, Visitenkarte oder einen Personalausweis .
- Integrierte Knöpfe – verhindern, dass Schmutz unter das Polster gelangt.
- Präzise Aussparungen – Garantieren einfachen Zugriff auf alle notwendigen Anschlüsse .
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone cover pink, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 15 |
| | |
| |