Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nillkin Super Frosted Shield Pro iPhone 15 Plus Hülle – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Nillkin Super Frosted Shield Pro iPhone 15 Plus Hülle – Schwarz
1_Nillkin Super Frosted Shield Pro iPhone 15 Plus Hülle – Schwarz
2_Nillkin Super Frosted Shield Pro iPhone 15 Plus Hülle – Schwarz
3_Nillkin Super Frosted Shield Pro iPhone 15 Plus Hülle – Schwarz
4_Nillkin Super Frosted Shield Pro iPhone 15 Plus Hülle – Schwarz
5_Nillkin Super Frosted Shield Pro iPhone 15 Plus Hülle – Schwarz
Nillkin Super Frosted Shield Pro iPhone 15 Plus Hülle – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-150054
Hersteller:
     Nillkin
Herst.-Nr.:
     150054
EAN/GTIN:
     6902048265615
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Nillkin Super Frosted Shield Pro verstärkte Schutzhülle für das Telefon

Die Hülle der Super Frosted Shield Pro -Serie von Nillkin ist eine sehr langlebige Hülle, die Ihr Telefon vor ernsthaften Schäden schützen kann, wenn es auf den Boden fällt. Beim Kauf eines neuen Handys lohnt es sich, sich gleich eine ordentliche Hülle anzuschaffen, vor allem dann, wenn man sich für ein Gerät aus der höchsten Preisklasse entschieden hat. Eine unvorsichtige Bewegung reicht aus, damit das Telefon zu Boden fällt. Die Hülle besteht aus einem flexiblen TPU-Rahmen und starren PC-Rückseiten. Der Rahmen erleichtert das Aufsetzen der Hülle auf das Telefon und die Rückseiten versteifen die gesamte Struktur. Die Ecken sind so geformt, dass sie im Auto wie Stoßstangen wirken und Aufprallenergie absorbieren. Erhöhte Kanten rund um die Rückkamera und den Bildschirm trennen diese Elemente vom Boden, wo sie zerkratzt werden könnten.

Die wichtigsten Vorteile:

Bietet hervorragenden Schutz vor Beschädigungen Eine Schicht, die als Luftpolster fungiert Rutschfestes Material Kameraobjektivschutz Löcher für Kabelstecker und Tasten präzise ausschneiden

Effektiver Telefonschutz in jeder Situation Das Super Frosted Shield Pro Gehäuse ist ein Zubehör für besondere Aufgaben. Unabhängig davon, wie intensiv Sie Ihr Telefon nutzen, ist es in jeder Situation umfassend vor Schäden geschützt. Die Verwendung von zwei Materialien – flexibles TPU und solides PC – sorgt dafür, dass jede Oberfläche Ihres Geräts über ein angemessenes Schutzniveau verfügt. Die Ecken wirken wie ein Luftpolster – sie absorbieren Stürze auch aus großer Höhe.

Schutz der Linsen vor Kratzern Kameraobjektive sind oft zerkratzt, was die Qualität der aufgenommenen Fotos beeinträchtigt. Das Gehäuse verwendet verstärkte Kanten um diese Elemente herum. Sie schützen die Linsen effektiv vor Kratzern und trennen sie von der Oberfläche, auf die Sie das Telefon legen.

Angenehmes, rutschfestes Material Durch die rutschfeste Beschichtung fällt Ihnen das Telefon nicht aus der Hand oder rutscht vom Schreibtisch. Darüber hinaus sorgt dieses Material für einen hohen Bedienkomfort und ist hautfreundlich.

Portlöcher präzise ausschneiden Um den vollen Komfort bei der Nutzung des Telefons zu gewährleisten und einen wirksamen Schutz der gefährdetsten Stellen zu gewährleisten, wurden alle Löcher rund um die Stecker sehr präzise ausgeschnitten.

Perfekte Ausschnitte Das Gehäuse verfügt über präzise ausgeschnittene Löcher an den Stellen der Kamera, der Lautsprecher und des Ladesteckers. Alles ist genau auf ein bestimmtes Telefonmodell abgestimmt.

Unterstützung für kabelloses Laden Die Abdeckung enthält keine Metallelemente. Sie können das kabellose Qi-Ladegerät sicher verwenden, ohne die Hülle entfernen zu müssen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.