Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Handyhandschuhe für Damen/Kinder – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Winter-Handyhandschuhe für Damen/Kinder – Schwarz
1_Winter-Handyhandschuhe für Damen/Kinder – Schwarz
2_Winter-Handyhandschuhe für Damen/Kinder – Schwarz
3_Winter-Handyhandschuhe für Damen/Kinder – Schwarz
4_Winter-Handyhandschuhe für Damen/Kinder – Schwarz
5_Winter-Handyhandschuhe für Damen/Kinder – Schwarz
Winter-Handyhandschuhe für Damen/Kinder – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-150085
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     150085
EAN/GTIN:
     5907769307911
Winter-Handyhandschuhe für Damen/Kinder – Schwarz

Bereit für ein Winterabenteuer mit Komfort und Stil? Winterhandschuhe für ein Telefon Fäustling i dank dicht gewebter Materialien halte sie warm in deinen Händen. Aber das ist noch nicht das Ende der Vorteile! Handschuhe reichen aus universell, dass du kannst Tragen Sie sie sowohl mit geschlossenen als auch mit offenen Zehen. Und außerdem muss man kein Erwachsener sein, um Freude daran zu haben – durch das flexible Material sind sie auch für Kinder geeignet. Zusätzlicher Windschutz (dank der unsichtbaren Manschette ) und fünf Pastellfarben erhalten Sie Handschuhe, die nicht nur vor Kälte schützen, sondern auch Ihrem Winter-Styling Charme verleihen.

Spezifikation:

Material: 60 % Acryl , 40 % Polyester Universalgröße Schwarze Farbe

Die wichtigsten Vorteile von Winterhandschuhen für das Telefon:

Sie bieten eine hervorragende Wärmedämmung . Dicht gewebte Materialien halten Ihre Hände warm. Du kannst Tragen Sie sie mit bedeckten oder offenen Zehen . Fäustlinge eignen sich hervorragend zum Telefonieren. Sie sind drin passende Größe für Erwachsene und Kinder . Das flexible Material passt sich unterschiedlichen Handgrößen an. Sie machen einen guten Eindruck Schutz gegen den Wind . Eine unsichtbare Manschette schützt vor dem Eindringen von Kälte Luft in die Handfläche. Sie werden es hinzufügen stilvoll Aussehen . Pastellfarben und süß Muster, das ist es! Bequem und universell

Fäustlingshandschuhe sind ein echter Hit. Sie können sie sowohl mit geschlossenen als auch mit offenen Zehen tragen. Dank der mit einem stylischen Knopf befestigten Klappe haben Sie die volle Kontrolle, z. B. über Ihr Telefon. Möchten Sie einen Anruf entgegennehmen oder auf eine SMS antworten? Machen Sie Ihre Finger frei und nutzen Sie Ihr Smartphone so oft Sie möchten!

Warm und gemütlich

Eine unsichtbare Manschette, die im Inneren der Handschuhe versteckt ist, verhindert das Eindringen von Wind. So bleiben Ihre Hände auch an den frostigsten Tagen warm und kuschelig. Die Handschuhe bestehen aus dicht gewebten Materialien, die eine hervorragende Wärmeisolierung bieten.

Für Frauen- und Kinderhände

Dies sind sowohl Damen- als auch Kinderhandschuhe – alles dank des dehnbaren Materials. Dies ist beispielsweise eine ideale Option für Mütter und Töchter, die modisch aussehen und sich wohl fühlen möchten.

In großer Farbauswahl

Fäustlinge sind in fünf Pastellfarben erhältlich. Jeder Handschuh hat eine andere Farbpalette an den Fingern, wodurch ein lustiges und niedliches Muster entsteht. Sie werden bestimmt eine Farbe finden, die Sie begeistern wird!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.