Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flip Wallet Case für Sony Xperia 1 V Magnet Case – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Flip Wallet Case für Sony Xperia 1 V Magnet Case – Schwarz
1_Flip Wallet Case für Sony Xperia 1 V Magnet Case – Schwarz
2_Flip Wallet Case für Sony Xperia 1 V Magnet Case – Schwarz
3_Flip Wallet Case für Sony Xperia 1 V Magnet Case – Schwarz
4_Flip Wallet Case für Sony Xperia 1 V Magnet Case – Schwarz
5_Flip Wallet Case für Sony Xperia 1 V Magnet Case – Schwarz
Flip Wallet Case für Sony Xperia 1 V Magnet Case – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-150168
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     150168
EAN/GTIN:
     9145576277904
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Klappcover der Sony Xperia 1 V Magnet Case-Serie mit Brieftaschenfunktion und Ständer in Schwarz

Das auf das Sony Xperia 1 V abgestimmte Magnet Case schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon davor, diese Elemente zu zerkratzen, wenn es auf eine ebene Fläche gelegt wird. Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Aussparungen für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und ihr Gerät gut pflegen möchten. Es hat viele Funktionen: Es schützt Ihr Sony Xperia 1 V vor versehentlicher Beschädigung, es bewahrt die wichtigsten Karten oder Geldscheine auf und es verwandelt sich in einen Ständer zum bequemen Ansehen von Filmen. Es vereint Hülle, Portemonnaie und Schutz.

Spezifikation:

Serie: Magnetgehäuse Material: TPU, ökologisches Leder Kompatibilität: Sony Xperia 1V Schwarze Farbe

Hauptvorteile der Magnet-Klapphülle für das Sony Xperia 1 V:

Sie müssen Ihr Portemonnaie nicht mitbringen Es schützt Ihr Telefon vor den Auswirkungen versehentlicher Stürze Sie können bequem einen Film ansehen oder eine SMS auf Ihrem Telefon lesen Das Gehäuse verfügt über einen integrierten Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.