Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3mk Matt Case für Poco F5 Pro – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_3mk Matt Case für Poco F5 Pro – schwarz
1_3mk Matt Case für Poco F5 Pro – schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-150194
Hersteller:
     3mk Protection
Herst.-Nr.:
     150194
EAN/GTIN:
     5903108527033
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie
3mk Matt Case schwarz – Stilvolles und widerstandsfähiges Gehäuse – mattschwarz

Stilvoll – es schmückt Ihr Smartphone und schützt es effektiv

Getestet – Klasse Absorber125, PZH- und RoHS-Zertifikate

Beständig – gegen Schmutz, Kratzer und Verfärbungen

Designerschutz

3mk Matt Case black ist eine einzigartige, schwarze Smartphone-Hülle, die beweist, dass höchste technische Parameter und stilvolles Finish Hand in Hand gehen können. Die mattschwarze Hülle schützt das Gerät perfekt und macht es zu einem supermodischen, eleganten Accessoire. Das innovative Material (TPU – thermoplastisches Polyurethan) ist sehr flexibel und angenehm in der Haptik, absorbiert effektiv Stöße und behält über Jahre hinweg seine ursprüngliche Ästhetik. Die Struktur ermöglicht ein bequemes kabelloses Laden. Sie können das schwarze Matt Case in einer Version kaufen, die perfekt zu Ihrem Smartphone-Modell passt.

Qualität und Sicherheit

Im 3mk Matt Case geht schwarzes Design mit Qualität und Sicherheit einher. Seine Sturzfestigkeit wurde in Tests bestätigt. Klasse Absorber125 bedeutet, dass das mit 3mk Matt Case black geschützte Smartphone 26 Stürze aus einer Höhe von 125 cm überstanden hat – ohne Schaden zu nehmen. Dies ist höher als der Militärstandard. Bei einem Sturz absorbiert die Hülle die Wucht des Aufpralls. Dank der erhöhten Ränder wird auch die Kamera geschützt. Die Sicherheit von Matt Case für die Gesundheit wird durch das Zertifikat des National Institute of Hygiene (PZH) und für die Umwelt durch das RoHS-Zertifikat bestätigt.

Erhöhte Haltbarkeit

Schluss mit dem häufigen und unökologischen Kauf neuer Schutzhüllen für Ihr Smartphone! Wenn Sie sich für das 3mk Matt Case Schwarz entscheiden, können Sie sich sehr lange an der makellosen Ästhetik und hygienischen Sauberkeit des Gehäuses erfreuen. Das schwarze, matte Gehäuse besteht aus einem sehr strapazierfähigen und pflegeleichten Material, das unempfindlich gegenüber Gebrauchsspuren ist. Sie können das Gehäuse schnell mit Seifenwasser waschen, es zusammen mit Ihrer Kleidung in der Waschmaschine waschen und es sogar mit Produkten auf Alkoholbasis desinfizieren – ohne befürchten zu müssen, dass es seine Farbe oder Form verliert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.