Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3mk Silky Matt Pro Mattfolie für Samsung Galaxy A04s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_3mk Silky Matt Pro Mattfolie für Samsung Galaxy A04s
1_3mk Silky Matt Pro Mattfolie für Samsung Galaxy A04s
Artikel-Nr.:
     279-HU-150321
Hersteller:
     3mk Protection
Herst.-Nr.:
     150321
EAN/GTIN:
     5903108523219
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie
SilkyMatt Pro

SilkyMatt Pro ist eine moderne Schutzfolie mit einem auf Wirksamkeit geprüften Anti-Impact-Träger. Stärkt das Display um bis zu 400 % und schützt es so vor den häufigsten Bedrohungen. Wenn Ihr Smartphone mit Schlüsseln oder Sandpartikeln in Berührung kommt oder auf harten Beton fällt, minimiert SilkyMatt Pro das Risiko von Rissen und Kratzern auf dem Bildschirm. Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon in jeder Umgebung und tragen Sie es, wie Sie möchten!

Erleben Sie diese Sanftheit

Wie sollte die ideale Schutzfolie aussehen? Gnadenlos gegenüber Drohungen und Schmutz? Oder vielleicht diskret und angenehm anzufassen? Mit SilkyMatt Pro müssen Sie sich nicht zwischen Funktionalität und Sanftheit entscheiden. Die Folie hat eine absolut einzigartige, seidenweiche, matte Oberfläche. Der Finger gleitet sanft und präzise darüber, wie auf einer Glasscheibe. SilkyMatt Pro erhöht die Lesbarkeit des Displays bei Sonnenlicht. Ein zusätzlicher Vorteil der matten Folie ist das Fehlen sichtbarer Fingerabdrücke. Sie müssen zugeben, dass ein solcher Schutz . . . pures Vergnügen ist.

Vergessen Sie Staubpartikel

Wenn Sie sich für SilkyMatt Pro entscheiden, profitieren Sie von einer bahnbrechenden Nassauftragsmethode – keine Luftblasen, keine Staubpartikel, keine Fehlversuche und verschwendetes Material. Sie kleben die Folie mit einem speziellen, absolut sicheren Gel, das in der Produktverpackung enthalten ist, auf den Bildschirm. Sie werden sehen, dass der Effekt schon beim ersten Mal perfekt ist. Sie benötigen weder Erfahrung noch ein Dampfbad. Auspacken und aufkleben. Einfach.

Beobachten Sie, wie der Schaden verschwindet

Möchten Sie lange Zeit einen perfekt glatten und wirksamen Displayschutz nutzen? Entscheiden Sie sich für SilkyMatt Pro mit innovativer Self-Heal™-Technologie! Die Folie hat die Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren. Kleinere Beschädigungen und kleinere Kratzer verschwinden innerhalb eines Tages von selbst. Schlau, oder? Aber auch wirtschaftlich, bequem und auf jeden Fall ECO.

Genießen Sie einen sauberen und glatten Bildschirm

Möchten Sie einen Bildschirmschutz, der die Laufruhe oder Präzision der Bedienung nicht beeinträchtigt? Schützen Sie Ihr Display mit der SilkyMatt Pro-Folie – mit einem seidenmatten Finish, unterstützt durch eine hochwertige oleophobe Schicht. Der Bildschirm reagiert vollständig und ist perfekt geschützt. Dank der modernen oleophoben Beschichtung ist die Folie leicht sauber zu halten. Sie werden Fettflecken und andere Verschmutzungen vergessen, die Ihnen die Freude an der Kommunikation verderben.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.