Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone XS Max/11 Pro Max – 3mk Silky Matt Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Apple iPhone XS Max/11 Pro Max – 3mk Silky Matt Pro
1_Apple iPhone XS Max/11 Pro Max – 3mk Silky Matt Pro
Artikel-Nr.:
     279-HU-150370
Hersteller:
     3mk Protection
Herst.-Nr.:
     150370
EAN/GTIN:
     5903108526524
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

SilkyMatt Pro

SilkyMatt Pro ist eine moderne Schutzfolie mit auf Wirksamkeit geprüfter Anti-Impact-Rückseite. Es stärkt das Display um bis zu 400 % und schützt es so vor den häufigsten Bedrohungen. Wenn das Smartphone mit Tasten oder Sandpartikeln in Berührung kommt oder auf harten Beton fällt, minimiert SilkyMatt Pro das Risiko von Rissen und Kratzern auf dem Bildschirm. Benutzen Sie Ihr Mobiltelefon in jeder Umgebung und tragen Sie es, wie Sie möchten!

Erleben Sie diese Köstlichkeit

Was sollte die ideale Schutzfolie sein? Gnadenlos gegenüber Gefahren und Schmutz? Oder vielleicht diskret und angenehm anzufassen? Mit SilkyMatt Pro müssen Sie sich nicht zwischen Funktionalität und Feinheit entscheiden. Die Folie hat eine absolut einzigartige, seidenweiche, matte Oberfläche. Der Finger gleitet darüber so sanft und präzise wie über eine Glasscheibe. SilkyMatt Pro erhöht die Lesbarkeit des Displays bei Sonnenlicht. Ein zusätzlicher Vorteil der matten Folie ist das Fehlen sichtbarer Fingerabdrücke. Man muss zugeben, dass ein solcher Schutz. . . pures Vergnügen ist.

Vergessen Sie Staubpartikel

Wenn Sie sich für SilkyMatt Pro entscheiden, profitieren Sie von einer bahnbrechenden Nassauftragsmethode – keine Luftblasen, keine Staubpartikel, keine Fehlversuche und keine Materialverschwendung. Sie kleben die Folie mit einem speziellen, absolut sicheren Gel auf den Bildschirm, das in der Produktverpackung enthalten ist. Sie werden sehen, dass der Effekt schon beim ersten Mal perfekt ist. Sie brauchen keine Übung oder einen dampfenden Raum. Auspacken und aufkleben. Einfach.

Beobachten Sie, wie der Schaden verschwindet

Möchten Sie einen perfekt glatten und effektiven Displayschutz über einen längeren Zeitraum verwenden? Entscheiden Sie sich für SilkyMatt Pro mit innovativer Self-Heal™-Technologie! Die Folie hat die Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren. Kleinere Schäden und kleinere Kratzer verschwinden innerhalb von 24 Stunden von selbst. Clever, oder? Aber auch sparsam, komfortabel und definitiv ECO.

Genießen Sie einen sauberen und glatten Bildschirm

Möchten Sie einen Bildschirmschutz, der weder den flüssigen Bildschirm noch die Präzision beeinträchtigt? Schützen Sie Ihr Display mit SilkyMatt Pro Film – mit seidenmatter Oberfläche und einer hochwertigen oleophoben Schicht. Der Bildschirm reagiert vollständig und ist gleichzeitig perfekt geschützt. Dank der modernen oleophoben Beschichtung ist die Folie leicht sauber zu halten. Sie werden Fettflecken und andere Verschmutzungen vergessen, die das Kommunikationsvergnügen beeinträchtigen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.