Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone 11 - 3mk Comfort Set 4 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Apple iPhone 11 - 3mk Comfort Set 4 in 1
1_Apple iPhone 11 - 3mk Comfort Set 4 in 1
Artikel-Nr.:
     279-HU-150559
Hersteller:
     3mk Protection
Herst.-Nr.:
     150559
EAN/GTIN:
     5903108523431
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

Komfort-Set 4in1

Comfort Set 4in1 ist ein professionelles Set zum Selbstschutz eines Smartphones. Es besteht aus zuverlässigen Produkten von 3mk Protection mit Herstellerempfehlung. Dabei handelt es sich um: Satin Armor Case+, Hybridglas für das Kameraobjektiv Lens Protection™, hochwertiges Resilient Case aus gehärtetem Glas mit einer Härte von 9h und einen Einweg-Glasanwendungsrahmen. Mit dem Comfort Set 4in1 sichern Sie Ihr Smartphone schnell und effektiv!

Satin Armor Case ist der beste Koffer für die härtesten Aufgaben

Satin Armor Case+ ist ein Gehäuse von 3mk Protection mit höchster Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Stöße. Es hat den Absorber™-Test bestanden, also eine Serie von 26 Würfen auf Stahl und Beton aus einer Höhe von 150 cm. Dank der erhöhten Kanten um die Kamera herum, die Stöße perfekt absorbieren, schützt das Satin Armor Case+ auch das Kameraobjektiv des Smartphones.

Lens Protection™ ist der beste Schutz für Ihre Kamera

Lens Protection™ von 3mk Protection ist ein Kameraschutzglas, das die Flexibilität von Folie mit der Stärke von Glas kombiniert, um einen bruchsicheren Hybrid-Objektivschutz zu schaffen. Es stärkt das Kameraobjektiv um bis zu 200 % und bietet dank der zusätzlichen Keramikbeschichtung auch zuverlässigen Schutz vor Kratzern. Diese beeindruckenden Schutzparameter zeichnen sich durch Glas mit einer Dicke von nur 0,16 mm aus!

Neu: gehärtetes Glas mit einem Härtegrad von 9H

Das Comfort Set 4in1 beinhaltet außerdem Resilient Glass, das aus einem Material besteht, das so hart ist, dass es Glas schneiden kann. Das Glas verfügt über eine spezielle oleophobe Beschichtung, die nicht nur eine einfache Reinigung des Geräts ermöglicht, sondern auch die Reibung auf ein Minimum reduziert. Darüber hinaus verfügt es über nachgewiesene antibakterielle und antistatische Eigenschaften und ist gleichzeitig absolut transparent und kratzfest.

Mach es selbst!

Vergessen Sie Fahrten zu Sehenswürdigkeiten und das Bezahlen der Glasmontage auf dem Bildschirm Ihres Smartphones! Ab jetzt können Sie es selbst machen! Darüber hinaus verabschieden Sie sich ein für alle Mal von Luftblasen auf Ihrem Smartphone-Bildschirm! Und das alles dank des im Set enthaltenen professionellen Montagerahmens, der die Wahrscheinlichkeit einer falschen Montage des Glases auf praktisch Null minimiert!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.