Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus High Speed ????Cat 6 RJ-45 Ethernet-Kabel 1000 Mbit/s 0,5 m rund – blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus High Speed ????Cat 6 RJ-45 Ethernet-Kabel 1000 Mbit/s 0,5 m rund – blau
1_Baseus High Speed ????Cat 6 RJ-45 Ethernet-Kabel 1000 Mbit/s 0,5 m rund – blau
2_Baseus High Speed ????Cat 6 RJ-45 Ethernet-Kabel 1000 Mbit/s 0,5 m rund – blau
3_Baseus High Speed ????Cat 6 RJ-45 Ethernet-Kabel 1000 Mbit/s 0,5 m rund – blau
4_Baseus High Speed ????Cat 6 RJ-45 Ethernet-Kabel 1000 Mbit/s 0,5 m rund – blau
5_Baseus High Speed ????Cat 6 RJ-45 Ethernet-Kabel 1000 Mbit/s 0,5 m rund – blau
Baseus High Speed ????Cat 6 RJ-45 Ethernet-Kabel 1000 Mbit/s 0,5 m rund – blau
Artikel-Nr.:
     279-HU-150654
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     150654
EAN/GTIN:
     6932172637156
Baseus High Speed ????Cat 6 RJ-45 Ethernet-Kabel 1000 Mbit/s 0,5 m rund – blau

Im Zeitalter der digitalen Revolution, in der Geschwindigkeit und Stabilität der Internetverbindung von entscheidender Bedeutung sind, ist das Baseus High Speed ????Cat 6 RJ-45 1000 Mbit/s Ethernet-Kabel die perfekte Lösung. Mit Geschwindigkeiten von 1000 Mbit/s, Kompatibilität mit RJ-45-Geräten und dem Cat-6-Standard bietet dieses Kabel die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie benötigen. Darüber hinaus garantiert die Herstellung aus reinem 26AWG-Kupfer eine optimale Datenübertragungsqualität.

Die wichtigsten Vorteile Baseus High Speed ??Cat 6 RJ-45 1000 Mbit/s 0,5 m Ethernet-Kabel:

Beschleunigen Sie Ihre Internetverbindung . Mit Geschwindigkeiten von 1000 Mbit/s sorgt dieses Kabel für blitzschnelle Datenübertragung und Streaming. Bleiben Sie mit Ihren Geräten kompatibel . Dank RJ-45-Anschlüssen passt das Kabel zu den meisten Netzwerkgeräten. Sorgen Sie mit dem Cat-6-Standard für Zuverlässigkeit . Ein höherer Standard bedeutet eine bessere Verbindungsqualität und eine geringere Störanfälligkeit. Genießen Sie Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit . Es besteht aus reinem 26AWG-Kupfer und gewährleistet einen langlebigen und stabilen Betrieb. Sparen Sie Platz mit einem flachen Design . Einfach zu ordnen und zu verstauen, nimmt nicht viel Platz ein und ist weniger sichtbar.

Spezifikation:

Markieren: Baseus Serie: Hohe Geschwindigkeit Datentransfer: bis zu 1000 Mbit/s Steckertyp: RJ-45 Kabelkategorie: Katze 6 Kern: Kupferdraht (26AWG) Kabellänge: 0,5 m Geschwindigkeit 1000 Mbit/s

Mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s ermöglicht dieses Ethernet-Kabel schnelle Datenübertragungen, was ideal für Online-Spiele, das Streamen von hochauflösenden Videos und die schnelle Übertragung großer Dateien ist.

RJ-45-Anschluss

Der universelle RJ-45-Anschluss garantiert Kompatibilität mit einer Vielzahl von Netzwerkgeräten und ermöglicht einen einfachen und schnellen Anschluss.

Cat-6-Standard

Der Cat-6-Standard bietet eine größere Bandbreite und eine bessere Störfestigkeit als ältere Kabelstandards, was zu einer stabileren und zuverlässigeren Verbindung führt.

Reines Kupfer 26AWG

Die Verwendung von reinem 26AWG-Kupfer im Kabel gewährleistet eine höhere Qualität der Signalübertragung sowie Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen physische Beschädigungen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.