| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-150675 Herst.-Nr.: 150675 EAN/GTIN: 8718846083980 |
| |
|
| | |
| Adidas OR Molded Case Canvas Die modische Adidas Handyhülle wurde für Menschen entwickelt, die minimalistische Accessoires mögen und sich mit Streetstyle identifizieren. Durch die klassische Farbkomposition sieht Ihr Handy immer gut aus, Sie erhalten eine stilvolle Ergänzung zu Ihrem Alltagslook und heben sich von der Masse ab. Das Cover ist mit dem altmodischen kleeblattförmigen Adidas Emblem verziert, das das Cover zu einem wertvollen Accessoire für Adidas Liebhaber macht. Bei der Adidas Markenhülle handelt es sich um ein Produkt aus hochwertigen Materialien. Die oberste Idee besteht darin, für die Sicherheit und das einzigartige Erscheinungsbild Ihres Telefons zu sorgen. Starke Rückseiten verstärken den Schutz vor Stößen und Beschädigungen, während die flexiblen Seiten aus TPU eine einfache und problemlose Montage der Abdeckung gewährleisten. Sanft erhöhte Kanten schützen den Bildschirm vor Kratzern oder Beschädigungen. Darüber hinaus verfügt die Tasche über alle notwendigen Aussparungen für Träger und integrierte Tastenabdeckungen, sodass sie im alltäglichen Gebrauch kein Hindernis darstellt. Technische Daten Sammlung ODER geformtes Case Canvas Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC Farbe Rot Kompatibilität iPhone 12 Pro Max 6,7" |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 12 pro max, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone rot |
| | |
| |