| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-150680 Herst.-Nr.: 150680 EAN/GTIN: 8718846100205 |
| |
|
| | |
| Adidas OR Booklet Case PU Klassische Kollektion OR Booklet Case Zeitlose PU-Hülle im Book-Style für iPhones. Diese Kollektion wurde für Menschen entwickelt, die sich eng mit der Marke Adidas verbunden fühlen, aber eine Hülle benötigen, die nicht nur die Rückseite des Geräts, sondern auch den Bildschirm schützt. Diese modische Kollektion an Schutzhüllen wird sicherlich von Leuten geschätzt werden, die Streetstyle mögen. Das Gehäuse fühlt sich angenehm an, seine Oberfläche ist mit hochwertigem Öko-Leder bezogen. Die Kollektion ist mit den ikonischen 3-Streifen in der Mitte und einem altmodischen Adidas Trefoil-Logodruck für ein stilvolles Design verziert. Die OR Booklet Case PU-Kollektionen werden nur aus hochwertigen Materialien hergestellt, was einen soliden Schutz für das Telefon garantiert. Der Kern der Bezüge ist ein langlebiges Thermo-Polyurethan (TPU), das von innen mit einer harten Platte aus Polycarbonat (PC) verstärkt ist. Der flexible Gummirahmen erleichtert die Montage und Demontage der Abdeckung. Sanft erhöhte Kanten schützen den Bildschirm vor Kratzern oder Beschädigungen. Darüber hinaus verfügt die Hülle über alle notwendigen Aussparungen für Anschlüsse und integrierte Tastenabdeckungen, sodass sie im alltäglichen Gebrauch kein Hindernis darstellt. Technische Daten Sammlung ODER Broschüre PU Typ Bücherregal Material TPU / PC / Öko-Leder Farbe Schwarz und weiß Kompatibilität iPhone 14 Pro 6,1" |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, leder schutzhülle iphone schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone tasche flip case |
| | |
| |