| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 279-HU-150708 Herst.-Nr.: 150708 EAN/GTIN: 8718846109536 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adidas Wellenhülle Geben Sie Ihrem iPhone einen soliden Fallschutz mit einem ergonomisch geformten, gewellten Stoßfänger für einen bequemen Griff, der gut in der Hand liegt. Holen Sie sich einen modischen Smartphone-Schutz, der den Geist der alten Schule weckt. Die Handyhülle schützt Ihr Telefon vor versehentlichen Kratzern und Stürzen, getestet bis 1,5 m/5 Fuß. Die gewellten Kanten tragen außerdem dazu bei, den Bildschirm und das Kameraobjektiv vor dem Kontakt mit scharfen Oberflächen zu schützen Adidas Originals-Hüllen bieten einfachen Zugriff auf alle Telefonfunktionen und Anschlüsse. Laden Sie Ihr Telefon auf oder verwenden Sie Zubehör, ohne die Hülle entfernen zu müssen. Die wellenförmigen Handyhüllen sind in ikonischen schwarzen oder weißen Designs erhältlich, die von den Wellen in den Sohlen von Adidas Originals-Schuhen inspiriert sind, sodass Sie Ihr Telefon an Ihren Stil anpassen können. Die transparente Rückseite bringt die eigene Farbe des Telefons zur Geltung und hat ein kleines Trefoil-Logo an der Unterseite der Hülle. Technische Daten Typ Hartschalenkoffer Farbe Weiß-Transparent Kompatibilität iPhone 13 Pro / 13 6,1" * *HINWEIS: Beim iPhone 13 ist die Aussparung für das Gehäuse größer und kann nicht reklamiert werden. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle weiß, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 13 pro |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |