Adidas SP Clear Grip Case Pasiley
Bewahren Sie Ihr Telefon sicher mit der leichten und sehr bequemen Clear Grip Case Paisley auf. Der charakteristische, unkonventionelle Aufdruck verleiht Ihrem iPhone ein neues Aussehen, bringt seine Schönheit zur Geltung und betont sie, wodurch diese Kollektion sicherlich Menschen ansprechen wird, die ungewöhnliche und unverwechselbare Accessoires mögen. Clear Grip Case Paisley ist eine zuverlässige und praktische Lösung für alle, die ihr Telefon schützen und seinen unverwechselbaren Stil unterstreichen möchten.
Die SP Clear Grip Case Pasiley-Kollektion besteht aus einer Kombination aus langlebigem Polycarbonat (PC), das optimalen Schutz vor Stürzen bietet, und weichem, aber sehr starkem Thermopolyurethan (TPU), das eine Schutzbarriere gegen starke Stöße und Kratzer darstellt. Flexible Seiten sorgen für eine einfache und problemlose Montage der Abdeckung. Sanft erhöhte Kanten schützen den Bildschirm vor Kratzern oder Beschädigungen. Darüber hinaus verfügt das Gehäuse über alle notwendigen Aussparungen für Anschlüsse und integrierte Tastenabdeckungen, wodurch es im alltäglichen Gebrauch kein Hindernis darstellt.
Die SP Clear Grip Case Paisley-Hüllen zeichnen sich durch das Logo der Marke Adidas mit einem rutschfesten Armband aus – es garantiert einen sicheren Halt des Telefons auch bei intensiver Bewegung und ist somit ideal für sportliche Aktivitäten. Darüber hinaus verfügt die Hülle über eine Standfunktion, sodass Sie ungehindert Filme schauen oder Ihr Telefon nutzen können, ohne es in der Hand halten zu müssen.
Technische Daten Sammlung SP Clear Grip Case Paisley Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 13 Pro 6,1" / 13 6,1" *
*HINWEIS: Beim iPhone 13 ist die Aussparung für die Kamera größer und es besteht kein Anspruch auf Reklamation.