Guess 4G Laptoptasche mit bedrucktem Logo
Die exklusive und äußerst elegante Laptoptasche aus der 4G-Printed-Stripes-Kollektion ist das neueste Angebot an Schutzzubehör für tragbare Computer des berühmten Modehauses Guess. Die 4G-Printed-Stripe-Kollektion setzt neue Maßstäbe für einzigartigen Stil und bietet ein auffälliges Design, während gleichzeitig ein Höchstmaß an Schutz für Ihr Gerät gewährleistet wird. Die Tasche ist für Laptops mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 16 Zoll geeignet.
Die hervorragende Qualität der Produkte aus der 4G-Printed-Stripes-Kollektion wird durch das charakteristische 4G-Logo auf dem ökologischen Saffiano-Leder bestätigt – es ist äußerst langlebig, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Verformungen. Das aufgedruckte Guess Logo ist auf einem markanten Riemen angebracht, dessen Farben perfekt zum Stil der Tasche passen. 4G-Elemente sind ein inhärentes Motiv, das in verschiedenen Kollektionen der angesehenen Marke auf vielfältige Weise präsent ist. Dies ist ein hervorragendes Angebot für Menschen, die eine funktionelle und exklusive Tasche suchen, die gleichzeitig eine modische Ergänzung zum Alltags-Styling darstellt.
Die Tasche ist so konzipiert, dass sie sowohl in der Hand als auch über der Schulter getragen werden kann – sie ist mit einem abnehmbaren und verstellbaren Riemen ausgestattet. Ein zusätzlicher Spezialgurt zur Befestigung am Koffergriff ist auf jeder Reise sehr nützlich.
Die Tasche verfügt über ein mit einem Reißverschluss verschlossenes Hauptfach und zwei Innentaschen, in denen Sie alle für die tägliche Arbeit notwendigen Accessoires unterbringen können. Für Kleinteile oder zusätzliche Dokumente ist eine zusätzliche Außentasche vorgesehen. Goldbeschläge verleihen der gesamten Kollektion Exklusivität und bescheinigen den Elitismus und die Authentizität des Produkts.
Produkt hergestellt unter Lizenz von Guess.
Sammlung 4G-bedruckte Streifen Typ Tasche Material Hochwertiges Kunstleder/Nylon Maße 39 x 29,5 x 5 cm Anzahl der Kammern 2 große, 2 kleine Farbe Schwarz Kompatibilität Geräte bis 16"