Joyroom Star-Light Series SA27-CL3-Kabel mit USB-C-/ Lightning Anschlüssen, Leistung bis zu 30 W, 2 m lang – Schwarz
Das Joyroom Star-Light SA27-CL3-Kabel ist ein unersetzliches Gadget für Ihr Smartphone, das das Aufladen zu einem echten Vergnügen macht. Dank der Leistung von bis zu 30 W müssen Sie nicht mehr warten, bis der Akku zu 100 % aufgeladen ist. Die praktische blaue Anzeige erleichtert das Auffinden des Kabels im Dunkeln. Und sein zuverlässiges Design und die Verfügbarkeit in verschiedenen Längen machen es zur perfekten Wahl für jedermann. Vergessen Sie den Frust beim Aufladen – dieses Kabel bietet maximalen Komfort und Sicherheit.
Die wichtigsten Vorteile des Joyroom Star-Light Series SA27-CL3 Kabels:
Bietet schnelles Aufladen 30W . Ihr Telefon ist im Handumdrehen einsatzbereit.
MIT praktische Ladeanzeige . Sie müssen keine Zeit mehr damit verschwenden, im Dunkeln nach einem Kabel zu suchen.
Es hat zuverlässig Konstruktionen . Das Nylongeflecht schützt vor mechanischer Beschädigung.
Erhältlich in verschiedenen Längen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden . Drei Längenoptionen: 1,2 Meter, 2 Meter, 3 Meter.
Es ist sicher für Ihr Gerät . Smart-Chip Passt den Ladevorgang an Ihr Gerät an und sorgt so für maximale Sicherheit.
Spezifikation:
Marke: Joyroom Modell: Star-Light-Serie SA27-CL3 Anschlüsse: USB-C / Lightning Funktionen: Laden, Datenübertragung Leistung: 30W Strom: 3A Übertragungsgeschwindigkeit: 480 Mbit/s Material: Zinklegierung + Nylongeflecht Schwarze Farbe Länge: 2 m Schnell Landung Leistung 30W
Sind Sie frustriert, wenn Sie warten müssen, bis Ihr iPhone vollständig aufgeladen ist? Joyroom Star-Light USB-C-auf- Lightning Kabel Joyroom SA27-CL3 ist der Schlüssel zum schnellen und effizienten Laden. Mit einer Ladeleistung von 30 W und einer Intensität von 3 A ist Ihr Smartphone im Handumdrehen betriebsbereit.
Komfortabel Ladeanzeige
Verschwenden Sie keine Zeit damit, im Dunkeln nach einem Kabel zu suchen? Das Joyroom Star-Light SA27-CL3 Kabel ist mit einer blauen Anzeige ausgestattet, die das Auffinden des Smartphones z.B. nachts erleichtert. Jetzt genießen Sie noch mehr Komfort und Bequemlichkeit bei der Nutzung des Kabels.
Zuverlässig Konstruktion, zuverlässig Landung
Bei diesem Kabel geht es nicht nur um schnelles Laden – es ist auch Zuverlässigkeit. Seine Konstruktion ist äußerst solide und daher resistent gegen Beschädigungen. Sie müssen sich keine Sorgen über mechanische Beschädigungen machen, da es durch ein Nylongeflecht geschützt ist. Dies ist die perfekte Wahl für Menschen, die Haltbarkeit erwarten.
Maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse Bedürfnisse
Das Joyroom Star-Light SA27-CL3 USB-C-auf- Lightning Kabel ist in drei Längen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Wählen Sie ein 1,2-Meter-Modell für das Büro oder zu Hause, ein 2-Meter-Modell für das Auto (ausreichend sogar für den Rücksitz) oder ein 3-Meter-Gerät zum bequemen Aufladen im Bett oder auf dem Sofa. Dieses Kabel wird Sie immer begleiten – egal in welcher Situation.