Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportarmband mit Schnalle für Apple Watch Ultra / 9 / 8 / 7 / 6 / SE / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 (42, 44, 45, 49 mm) Dux Ducis Strap GS Version – Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Sportarmband mit Schnalle für Apple Watch Ultra / 9 / 8 / 7 / 6 / SE / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 (42, 44, 45, 49 mm) Dux Ducis Strap GS Version – Orange
1_Sportarmband mit Schnalle für Apple Watch Ultra / 9 / 8 / 7 / 6 / SE / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 (42, 44, 45, 49 mm) Dux Ducis Strap GS Version – Orange
2_Sportarmband mit Schnalle für Apple Watch Ultra / 9 / 8 / 7 / 6 / SE / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 (42, 44, 45, 49 mm) Dux Ducis Strap GS Version – Orange
3_Sportarmband mit Schnalle für Apple Watch Ultra / 9 / 8 / 7 / 6 / SE / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 (42, 44, 45, 49 mm) Dux Ducis Strap GS Version – Orange
4_Sportarmband mit Schnalle für Apple Watch Ultra / 9 / 8 / 7 / 6 / SE / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 (42, 44, 45, 49 mm) Dux Ducis Strap GS Version – Orange
5_Sportarmband mit Schnalle für Apple Watch Ultra / 9 / 8 / 7 / 6 / SE / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 (42, 44, 45, 49 mm) Dux Ducis Strap GS Version – Orange
Sportarmband mit Schnalle für Apple Watch Ultra / 9 / 8 / 7 / 6 / SE / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 (42, 44, 45, 49 mm) Dux Ducis Strap GS Version – Orange
Artikel-Nr.:
     279-HU-151907
Hersteller:
     Dux Ducis
Herst.-Nr.:
     151907
EAN/GTIN:
     6934913026915
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Sportarmband mit Stahlschnalle für Apple Watch Ultra / 8 / 7 / 6 / SE / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 (42, 44, 45, 49 mm) aus der Dux Ducis GS Version-Serie, orangefarbenes Armband

Das elegante und bequeme Sportarmband aus der Dux Ducis GS Version- Serie verleiht Ihrer Apple Watch Stil bei jeder Outdoor-Aktivität, z. B. Bergwandern, Kajakfahren, Bushcraft usw. Das Armband ist mit außergewöhnlicher Liebe zum Detail aus hochwertigem, atmungsaktivem Material gefertigt und hautfreundliches Material. Wichtig ist, dass das Armband dank der Stahlschließe äußerst einfach und schnell anzulegen ist.

Spezifikation:

Marke: Dux Ducis Serie: Dux Ducis Apple Watch Armband (GS-Version) Material: Kunststoff Kompatibilität: Apple Watch 1 42mm Apple Watch 2 42mm Apple Watch 3 42mm Apple Watch 4 44mm Apple Watch 5 44mm Apple Watch 6 44mm Apple Watch 7 45mm Apple Watch 8 45mm Apple Watch SE 44 mm Apple Watch Ultra 49 mm orange Farbe

Hauptmerkmale des Dux Ducis Armor Strap für Apple Watch SE, Ultra, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (42, 44, 45, 49 mm):

Das sieht großartig aus Das elegante, schlichte Design passt sowohl zum Sport- als auch zum Business-Stil Dank des belüfteten Materials und des speziellen Designs für Outdoor-Aktivitäten konzipiert Sie können es an die Breite Ihres Handgelenks anpassen Extrem einfache Montage
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.