Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brieftaschenetui mit Ständer für Samsung Galaxy S23 FE Dux Ducis Skin Pro – rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Brieftaschenetui mit Ständer für Samsung Galaxy S23 FE Dux Ducis Skin Pro – rosa
1_Brieftaschenetui mit Ständer für Samsung Galaxy S23 FE Dux Ducis Skin Pro – rosa
2_Brieftaschenetui mit Ständer für Samsung Galaxy S23 FE Dux Ducis Skin Pro – rosa
3_Brieftaschenetui mit Ständer für Samsung Galaxy S23 FE Dux Ducis Skin Pro – rosa
4_Brieftaschenetui mit Ständer für Samsung Galaxy S23 FE Dux Ducis Skin Pro – rosa
5_Brieftaschenetui mit Ständer für Samsung Galaxy S23 FE Dux Ducis Skin Pro – rosa
Brieftaschenetui mit Ständer für Samsung Galaxy S23 FE Dux Ducis Skin Pro – rosa
Artikel-Nr.:
     279-HU-151929
Hersteller:
     Dux Ducis
Herst.-Nr.:
     151929
EAN/GTIN:
     6934913024539
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Brieftaschenetui mit Ständer für Samsung Galaxy S23 FE Dux Ducis Skin Pro Series Pink Flip Cover

Dux Ducis Skin Pro – der Inneneinsatz für das Telefon besteht aus flexiblem TPU und die Außenklappe aus ökologischem Leder. Die Hülle ist an das Samsung Galaxy S23 FE angepasst und schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm und die Rückkamera schützen das Telefon davor, diese Elemente zu zerkratzen, wenn es auf eine ebene Fläche gelegt wird. Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Aussparungen für Anschlüsse. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und ihr Gerät gut pflegen möchten. Dieser Koffer gehört zum Typ „ Bücherregal “. Die Rückseite des Flip ist so gestaltet, dass sie als Ständer für das Telefon verwendet werden kann. Im Inneren finden Sie außerdem ein Fach für eine Zahlungskarte oder Dokumente. Die Klappe schließt dank der im Rand integrierten Magnete. Dadurch vermeiden Sie ein versehentliches Öffnen des Gehäuses.

Spezifikation:

Marke: Dux Ducis Serie: Dux Ducis Skin Pro Material: PU, TPU Kompatibilität: Samsung Galaxy S23 FE Pinke Farbe Weitere Features: Kartenfach, Standfunktion

Hauptvorteile der Dux Ducis Skin Pro-Hülle für das Samsung Galaxy S23 FE:

Eine elegante Hülle aus ökologischem Leder mit Standfunktion. Stylistisches Aussehen Langlebig und robust Vollständiger Schutz Standfunktion Praktische Tasche Integrierte Tasten Präzise Ausschnitte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.