Das stilvolle Gehäuse der Parallax-Serie von Caseology by Spigen ist eine einzigartige Kombination aus Designerdesign und eleganten Farben. Die Hülle passt perfekt und schränkt die Möglichkeit des kabellosen Ladens nicht ein. Die erhöhten Kanten rund um die Kamera schützen vor Kratzern und sorgen für einen interessanten optischen Effekt. Die stilvolle Verarbeitung sorgt für einen einzigartigen Look, sorgt aber auch für Ergonomie und einen sicheren Halt bei der Nutzung.
Strapazierfähiges und flexibles TPU schützt Ihr Smartphone umfassend. Darüber hinaus hat der Hersteller jede Ecke mit der Air-Space-Technologie ausgestattet, um das Gerät im Falle eines ungewollten Sturzes besser zu schützen.
Bei Parallax handelt es sich um ein Gehäuse, das 26-mal Falltests aus bis zu 1,2 m Höhe unterzogen wurde und dadurch das amerikanische Militärzertifikat MIL-STD 810G-516.6 erhielt.
PRODUKTMERKMALE: - 100 % Original - Verpackt in Originalverpackung - Elegant - Einzigartiges Design - Schlanke Form - Präzise gefertigt - Verfügt über einen militärischen Fallteststandard (MIL-STD 810G-516.6) - Passt perfekt - Einfache Montage und Demontage
SET ENTHÄLT: 1 x Caseology Parallax Case