Holz- und Harzhülle für Apple iPhone 12/12 Pro MagSafe Bewood Unique Violet | lila und schwarz
Das Bewood Unique-Gehäuse ist nicht nur eine einzigartige Kombination aus Holz und Harz, sondern auch eine äußerst funktionale Lösung für Ihr Gerät. Mit einer präzisen Passform für das iPhone 12/12 Pro bietet es umfassenden Schutz vor Kratzern, Stößen und Staub. Die solide Konstruktion des Gehäuses garantiert Langlebigkeit und langfristige Nutzung, ohne den Zugriff auf alle Anschlüsse und Telefonfunktionen einzuschränken. Jetzt können Sie nicht nur einen einzigartigen Stil genießen, sondern auch die Gewissheit, dass Ihr Gerät vollständig geschützt und einsatzbereit ist. Wenn Sie sich für die Bewood Unique-Hülle entscheiden, können Sie sicher sein, dass Ihr Telefon nicht nur stilvoll geschützt, sondern auch funktional und komfortabel zu bedienen ist.
Spezifikation:
Marke: Bewood Serie: Unique Violet Kompatibilität: iPhone 12/12 Pro Material: Holz + Harz; Basis: Silikon Farbe: Lila, Schwarz Die wichtigsten Vorteile der Holz- und Harzhülle für das iPhone 12/12 Pro Bewood Unique Schützt Ihr Telefon mit Stil. Holz und Harz bilden eine ungewöhnliche Kombination und jedes Gehäuse ist ein Unikat Unterstützt kabelloses Laden in MagSafe- und Qi-Technologie Es bietet vollen Bedienkomfort. Die Bewood Unique-Hülle beeinträchtigt nicht das kontaktlose Bezahlen und ermöglicht auch die Nutzung des vorderen Schutzglases Maximaler Schutz für Ihr Telefon. Flexibles TPU-Silikon umschließt die Seiten an vier Seiten und absorbiert Geräte, während es leicht und dünn ist Es bietet einfachen Zugriff auf den Ladeanschluss, die Tasten und die Steckdosen. Die Hülle ist genau auf die Form des Telefons abgestimmt und die Prägung der Tasten ist sorgfältig gefertigt Einzigartig – Bewood Unique Case!
Die Unvorhersehbarkeit der Struktur und Maserung des Holzes macht das Bewood Unique-Gehäuse einzigartig. Jedes Stück ist ein Unikat und keines ist identisch. Durch die Kombination mit Harz erhält das Bewood Unique-Gehäuse einen außergewöhnlichen Charakter. Durch die geschickte Auswahl der Farbstoffe und den präzisen Mischvorgang entsteht ein Effekt, der sich von anderen auf dem Markt erhältlichen Hüllen abhebt. Jede Kombination aus Holz und Harz ist einzigartig und unwiederholbar. Nicht nur die Optik ist ein Vorteil des Bewood Unique-Gehäuses. Ebenso beeindruckend ist seine Funktionalität.
Jeder Bewood Unique-Koffer ist ein Unikat.
Nicht nur die Optik ist ein Pluspunkt des Bewood Unique Koffers – auch seine Funktionalität überzeugt. Die präzise Anpassung an das jeweilige Telefonmodell bietet umfassenden Schutz vor Kratzern, Stößen und Staub. Die solide Konstruktion des Gehäuses garantiert Langlebigkeit und langfristige Nutzung, ohne den Zugriff auf alle Anschlüsse und Telefonfunktionen einzuschränken. Das ergonomische Design der Bewood Unique-Hülle erleichtert die Verwendung des Geräts – es bietet einen bequemen und sicheren Halt.
Bewood Unique Hülle für Ihr iPhone 12/12 Pro.
Das Bewood Unique-Gehäuse ist eine Kombination aus außergewöhnlicher Ästhetik, Funktionalität und Einzigartigkeit. Es ist ein außergewöhnliches Produkt für Menschen, die Natürlichkeit, Individualität und hohe Qualität schätzen. Wenn Sie sich für die Bewood Unique-Hülle entscheiden, können Sie sicher sein, dass Ihr Telefon nicht nur stilvoll geschützt, sondern auch funktional und komfortabel zu bedienen ist. Es ist die perfekte Kombination aus Schutz, Kunst und Einzigartigkeit in einem Produkt.