Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle aus Holz und Harz für Samsung Galaxy S23 Plus Bewood Unique Vegas – Rosa und Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Hülle aus Holz und Harz für Samsung Galaxy S23 Plus Bewood Unique Vegas – Rosa und Blau
1_Hülle aus Holz und Harz für Samsung Galaxy S23 Plus Bewood Unique Vegas – Rosa und Blau
2_Hülle aus Holz und Harz für Samsung Galaxy S23 Plus Bewood Unique Vegas – Rosa und Blau
3_Hülle aus Holz und Harz für Samsung Galaxy S23 Plus Bewood Unique Vegas – Rosa und Blau
Artikel-Nr.:
     279-HU-152060
Hersteller:
     Bewood
Herst.-Nr.:
     152060
EAN/GTIN:
     5907511780672
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Hülle aus Holz und Harz für Samsung Galaxy S23 Plus Bewood Unique Vegas | Pink Blau

Das Bewood Unique-Gehäuse ist nicht nur eine einzigartige Kombination aus Holz und Harz, sondern auch eine äußerst funktionale Lösung für Ihr Gerät. Mit einer präzisen Passform für das Samsung Galaxy S23 Plus bietet es umfassenden Schutz vor Kratzern, Stößen und Staub. Die solide Konstruktion des Gehäuses garantiert Langlebigkeit und langfristige Nutzung, ohne den Zugriff auf alle Anschlüsse und Telefonfunktionen einzuschränken. Jetzt können Sie nicht nur einen einzigartigen Stil genießen, sondern auch die Gewissheit, dass Ihr Gerät vollständig geschützt und einsatzbereit ist. Wenn Sie sich für die Bewood Unique-Hülle entscheiden, können Sie sicher sein, dass Ihr Telefon nicht nur stilvoll geschützt, sondern auch funktional und komfortabel zu bedienen ist.

Spezifikation:

Marke: Bewood Serie: Unique Vegas Kompatibilität: Samsung Galaxy S23 Plus Material: Holz + Harz; Basis: Silikon Farbe: Rosa, Blau Die wichtigsten Vorteile der Holz- und Harzhülle für das Samsung Galaxy S23 Plus Bewood Unique Schützt Ihr Telefon mit Stil. Holz und Harz bilden eine ungewöhnliche Kombination und jedes Gehäuse ist ein Unikat Unterstützt kabelloses Laden in MagSafe- und Qi-Technologie Es bietet vollen Bedienkomfort. Die Bewood Unique-Hülle beeinträchtigt nicht das kontaktlose Bezahlen und ermöglicht auch die Nutzung des vorderen Schutzglases Maximaler Schutz für Ihr Telefon. Flexibles TPU-Silikon umschließt die Seiten an vier Seiten und absorbiert Geräte, während es leicht und dünn ist Es bietet einfachen Zugriff auf den Ladeanschluss, die Tasten und die Steckdosen. Die Hülle ist genau auf die Form des Telefons abgestimmt und die Prägung der Tasten ist sorgfältig gefertigt Einzigartig – Bewood Unique Case!

Die Unvorhersehbarkeit der Struktur und Maserung des Holzes macht das Bewood Unique-Gehäuse einzigartig. Jedes Stück ist ein Unikat und keines ist identisch. Durch die Kombination mit Harz erhält das Bewood Unique-Gehäuse einen außergewöhnlichen Charakter. Durch die geschickte Auswahl der Farbstoffe und den präzisen Mischvorgang entsteht ein Effekt, der sich von anderen auf dem Markt erhältlichen Hüllen abhebt. Jede Kombination aus Holz und Harz ist einzigartig und unwiederholbar. Nicht nur die Optik ist ein Vorteil des Bewood Unique-Gehäuses. Ebenso beeindruckend ist seine Funktionalität.

Jeder Bewood Unique-Koffer ist ein Unikat.

Nicht nur die Optik ist ein Pluspunkt des Bewood Unique Koffers – auch seine Funktionalität überzeugt. Die präzise Anpassung an das jeweilige Telefonmodell bietet umfassenden Schutz vor Kratzern, Stößen und Staub. Die solide Konstruktion des Gehäuses garantiert Langlebigkeit und langfristige Nutzung, ohne den Zugriff auf alle Anschlüsse und Telefonfunktionen einzuschränken. Das ergonomische Design der Bewood Unique-Hülle erleichtert die Verwendung des Geräts – es bietet einen bequemen und sicheren Halt.

Bewood Einzigartige Hülle für Ihr Samsung Galaxy S23 Plus.

Das Bewood Unique-Gehäuse ist eine Kombination aus außergewöhnlicher Ästhetik, Funktionalität und Einzigartigkeit. Es ist ein außergewöhnliches Produkt für Menschen, die Natürlichkeit, Individualität und hohe Qualität schätzen. Wenn Sie sich für die Bewood Unique-Hülle entscheiden, können Sie sicher sein, dass Ihr Telefon nicht nur stilvoll geschützt, sondern auch funktional und komfortabel zu bedienen ist. Es ist die perfekte Kombination aus Schutz, Kunst und Einzigartigkeit in einem Produkt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.