Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzhülle für Samsung Galaxy S23 Ultra Bewood Traveler Merbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Holzhülle für Samsung Galaxy S23 Ultra Bewood Traveler Merbau
1_Holzhülle für Samsung Galaxy S23 Ultra Bewood Traveler Merbau
2_Holzhülle für Samsung Galaxy S23 Ultra Bewood Traveler Merbau
3_Holzhülle für Samsung Galaxy S23 Ultra Bewood Traveler Merbau
4_Holzhülle für Samsung Galaxy S23 Ultra Bewood Traveler Merbau
Artikel-Nr.:
     279-HU-152103
Hersteller:
     Bewood
Herst.-Nr.:
     152103
EAN/GTIN:
     5907511772462
Holzhülle für Samsung Galaxy S23 Ultra Bewood | Reisender

Die Bewood-Hülle für das Samsung Galaxy S23 Ultra mit Windrosenmotiv ist die perfekte Lösung für Liebhaber von Reisen, Geheimnissen und Wanderungen. Inspiriert vom zarten Tanz der Windrosen schützt diese einzigartige Hülle nicht nur Ihr Telefon, sondern zollt auch Ihrer Faszination für die Schönheit der Natur und den Zauber des Vorbeigehens Tribut. Das aus Holz höchster Qualität gefertigte Gehäuse verweist auf die Harmonie, die die Natur bietet, und unterstreicht gleichzeitig Ihre einzigartige Ästhetik und Ihren Lebensstil. Perfekt abgestimmt auf das Samsung Galaxy S23 Ultra bietet es umfassenden Schutz vor Beschädigungen und behält dabei seine Eleganz. Die robuste Konstruktion des Gehäuses garantiert eine langfristige Nutzung, ohne den Zugriff auf alle Anschlüsse und Funktionen des Telefons einzuschränken. Das Bewood-Etui mit Windrosenmotiv wird nicht nur zu einem praktischen Accessoire, sondern auch zum Ausdruck Ihrer Liebe zu den Geheimnissen der Natur und zum Symbol des Vergehens. Es harmoniert mit Ihrer Leidenschaft, neue, unbekannte und schwer fassbare Orte zu entdecken. Lassen Sie sich durch jede Berührung Ihres Telefons daran erinnern, dass das Leben schön und voller Herausforderungen ist, aber auch flüchtig wie der zarte Tanz der Windrosen.

Spezifikation:

Marke: Bewood Kompatibilität: Samsung Galaxy S23 Ultra Material: Holz; Basis: Silikon braune Farbe Die wichtigsten Vorteile der Bewood-Hülle für das Samsung Galaxy S23 Ultra Schützt Ihr Telefon mit Stil. Unterstützt kabelloses Laden in MagSafe- und Qi-Technologie Es bietet vollen Bedienkomfort. Die Bewood-Hülle stört nicht beim kontaktlosen Bezahlen und ermöglicht auch die Nutzung des vorderen Schutzglases Maximaler Schutz für Ihr Telefon. Flexibles TPU-Silikon umschließt die Seiten an vier Seiten und absorbiert Geräte, während es leicht und dünn ist Es bietet einfachen Zugriff auf den Ladeanschluss, die Tasten und die Steckdosen. Die Hülle ist genau auf die Form des Telefons abgestimmt und die Prägung der Tasten ist sorgfältig gefertigt Einzigartig.

Eine der Kuriositäten von Reiseliebhabern ist der ständige Wunsch, ihre eigenen Grenzen zu überwinden. Es handelt sich um eine Gruppe von Menschen, die Herausforderungen, Abenteuer und einzigartige Erlebnisse schätzen. Die Bewood-Handyhülle ist eine perfekte Ergänzung für Menschen, die sich auch im Alltag mit inspirierenden Bildern der Natur umgeben möchten.

Jeder Bewood-Koffer ist ein Unikat.

Nicht nur die Ästhetik des Bewood-Gehäuses überzeugt, sondern auch seine außergewöhnlichen Schutzvorteile. Solide Verarbeitung und präzise Anpassung an das Telefonmodell bieten umfassenden Schutz vor Kratzern, Stößen und Staub. Darüber hinaus verfügt Holz als Naturmaterial über stoßdämpfende Eigenschaften, die Ihr Telefon im Falle eines Sturzes zusätzlich vor Beschädigungen schützt.

Bewood-Hülle für Ihr Samsung Galaxy S23 Ultra.

Der außergewöhnliche Vorteil der Bewood Samsung Galaxy S23 Ultra Hülle ist auch der Bedienkomfort. Dank des ergonomischen Designs und der präzisen Verarbeitung liegt die Hülle perfekt in der Hand und sorgt für einen sicheren und komfortablen Halt. Darüber hinaus sind alle Anschlüsse und Funktionen des Telefons leicht zugänglich, sodass Sie auf keine der Funktionen Ihres Telefons verzichten müssen. Wenn Sie sich für eine Bewood-Hülle entscheiden, können Sie sicher sein, dass Ihr Telefon nicht nur stilvoll geschützt ist, sondern auch von Reiseinspiration umgeben ist, die Sie jederzeit begleitet.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.