Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethülle mit Klappe und Geldbörse für Realme 11 Pro / 11 Pro+ – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnethülle mit Klappe und Geldbörse für Realme 11 Pro / 11 Pro+ – schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-152185
Hersteller:
     Hurtel
Herst.-Nr.:
     152185
EAN/GTIN:
     9145576283042
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Magnethülle mit Klappe und Geldbörse für Realme 11 Pro / 11 Pro+ – schwarz

Schutz, Komfort, Stil – alles in einer Tasche. Entscheiden Sie sich jetzt für Magnet Case und betonen Sie Ihre Einzigartigkeit! Das speziell auf das Modell Realme 11 Pro / 11 Pro+ zugeschnittene Magnet Case ist nicht nur ein hervorragender Schutz für Ihr Smartphone, sondern auch ein multifunktionales Zubehör, das die Nutzung des Geräts noch angenehmer macht. Holen Sie sich eine Hülle, eine Brieftasche und einen Ständer in einem.

Spezifikation:

Serie: Magnetgehäuse Material: TPU, Kunstleder Kompatibilität: Realme 11 Pro / 11 Pro+ Schwarze Farbe

Die wichtigsten Vorteile des Magnet Case:

Bietet hervorragenden Schutz . Es schützt Ihr Telefon vor Schäden durch versehentliches Herunterfallen. Die Silikonform der Hülle schützt das Smartphone und die Kunstlederoberfläche schützt den Bildschirm vor Kratzern. Damit können Sie alle notwendigen Dokumente an einem Ort organisieren . Dank der integrierten Fächer für Karten und Geldscheine müssen Sie Ihr Portemonnaie nicht mehr mit sich führen. Damit wird das Ansehen von Filmen oder das Surfen im Internet auf Ihrem Telefon zum Vergnügen . Das Magnetgehäuse lässt sich in einen Ständer verwandeln und bietet Ihnen so eine bequeme Bildschirmposition. Möchten Sie Ihren Lieblingsfilm ansehen oder einen längeren Artikel auf Ihrem Handy lesen? Setzen Sie sich bequem hin! Fügt einen stilvollen Look hinzu . Diese elegante Hülle schützt Ihr Smartphone nicht nur, sondern verleiht ihm auch Stil – die Magnethülle besteht aus strapazierfähigem TPU und ökologischem Leder. Voll funktionsfähig für Ihr Telefonmodell . Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Anschlussausschnitte sowie eine Magnetlasche, um ein versehentliches Bewegen der Klappe zu verhindern. Schutz für Ihr Telefon, Komfort für Sie

Ihr Realme 11 Pro / 11 Pro+ verdient den besten Schutz und . . . noch mehr! Mit der Magnethülle genießen Sie Komfort und vollen Zugriff auf Ihr Telefon. Erstens ist es äußerst langlebig und widerstandsfähig gegen Beschädigungen. Es schützt Ihr Telefon vor Stürzen, Kratzern und Staub, sodass Sie länger Freude an Ihrem Gerät haben. Zweitens bietet es vollen Zugriff auf Anschlüsse und Tasten. Und das ist noch nicht vorbei. Das Magnetgehäuse kann in einen Ständer verwandelt werden, mit dem Sie bequem Filme ansehen, Nachrichten lesen oder im Internet surfen können.

Stil und Funktionalität in einem Gehäuse – Magnet Case!

Dies ist kein gewöhnlicher Fall – es ist Ihr neues Must-Have! Die Magnet Case Flip- und Wallet-Hülle für Realme 11 Pro / 11 Pro+ schützt Ihr Telefon nicht nur, sondern verleiht ihm auch Charme. Es besteht aus strapazierfähigem TPU und ökologischem Leder und sieht sehr elegant aus. Dank der praktischen Innentaschen können Sie Ihre Kreditkarten, Dokumente und Bargeld problemlos verstauen. Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass das Gehäuse versehentlich geöffnet wird. Das Magnet Case verfügt außerdem über eine Magnetlasche, die die Klappe an Ort und Stelle hält.

Weitere Suchbegriffe: brieftasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.