| |
|
| Artikel-Nr.: 279-HU-152250 Herst.-Nr.: 152250 EAN/GTIN: 9145576282489 |
| |
|
| | |
| Gepanzerter Koffer Hybrid Armor Camshield für Samsung M14 mit Kameraabdeckung - schwarz Panzerkoffer aus der Serie Hybrid Armor Camshield besteht aus Thermoplast und langlebiges Material, das im Aussehen Stahl imitiert. Die Hülle passt sich dem Gerät an und schützt das Telefon perfekt vor Beschädigungen durch Stürze oder Kratzer (z. B. durch in der Tasche getragene Schlüssel). Das Gehäuse verfügt über eine Schiebeabdeckung für die Rückkamera. Dadurch ist das Kameraglas vor Kratzern geschützt. Ein zusätzlicher Vorteil entsteht auch für Menschen, die Wert auf Privatsphäre und Sicherheit ihrer Daten legen. Die abgedeckte Kamera verhindert den Zugriff auf die Videoaufzeichnung, wenn jemand Fernzugriff auf das Telefon erhält und die Ansicht der Hauptkamera einschaltet. Erhöhte Kanten rund um den Bildschirm schützen ihn vor Kratzern, wenn er auf einer ebenen Fläche platziert wird. Es verfügt über einen integrierten Metallring, mit dem Sie das Telefon bequem mit einer Hand bedienen können und der gleichzeitig als Ständer dient. Die eingebaute Metallplatte ermöglicht die Befestigung an magnetischen Autohalterungen. Es verfügt über reaktionsfähige Tasten und Anschlussausschnitte. Perfekt für Menschen, die Wert auf Stil und Qualität legen und ihr Gerät gut pflegen möchten. Spezifikation: - Serie: Hybrid Armor Camshield
- Material: TPU, PC
- Schwarze Farbe
Die wichtigsten Merkmale des Hybrid Armor Camshield-Gehäuses: - Schützt vor Kratzern . Die Konstruktion des Gehäuses besteht aus zwei langlebigen Materialien: TPU und PC
- Resistent gegen die Auswirkungen von Stürzen dank der Platzierung von Airbags in den Ecken
- Eine Kameraabdeckung schützt das Objektiv Ihres Telefons und Ihre Privatsphäre . Sie können die Kamera jederzeit abdecken
- Perfekt auf die Form des Telefons zugeschnitten . Es blockiert nicht den Zugriff auf Tasten, Lautsprecher oder den Ladeanschluss
- Noch mehr Bedienkomfort . Ein integrierter Metallring, der sich um volle 360 ??Grad drehen lässt, sorgt für einen sicheren Halt und bequemes Ansehen von Filmen oder Surfen im Internet.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Webcam Cover, Tablet Webcamabdeckung, Webcam Cover, Webcam-Abdeckung, Webcamabdeckung, Webcamabdeckung für Tablet, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle |
| | |
| |