Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniq Lyon Wasserdichte RPET-Hülle für einen 14-Zoll-Laptop – Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Uniq Lyon Wasserdichte RPET-Hülle für einen 14-Zoll-Laptop – Schwarz
1_Uniq Lyon Wasserdichte RPET-Hülle für einen 14-Zoll-Laptop – Schwarz
2_Uniq Lyon Wasserdichte RPET-Hülle für einen 14-Zoll-Laptop – Schwarz
3_Uniq Lyon Wasserdichte RPET-Hülle für einen 14-Zoll-Laptop – Schwarz
4_Uniq Lyon Wasserdichte RPET-Hülle für einen 14-Zoll-Laptop – Schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-152300
Hersteller:
     Uniq
Herst.-Nr.:
     152300
EAN/GTIN:
     8886463684856
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Laptoptasche Uniq Lyon

Uniq Lyon ist eine Kollektion moderner Schutzhüllen für Benutzer von tragbaren Computern mit einer Bildschirmdiagonale von nicht mehr als 14 Zoll.

Geschlossen wird das Accessoire mit einem Reißverschluss in der Farbe der Tasche, was ihm ein sehr stilvolles Design verleiht und sicherlich vielen Menschen gefallen wird. Eine große Farbauswahl ermöglicht eine einfache Anpassung des Bezuges an die individuellen Benutzervorlieben.

Tolle Dämpfung

Der Innenteil der Hülle ist mit einem weichen Futter ausgekleidet, das das Gerät im Inneren der Hülle stabilisiert, für Polsterung sorgt und das Gerät vor Kratzern, Stößen und versehentlichen Stürzen schützt.

Der Umwelt zuliebe

Lyon wurde aus recycelten Materialien entworfen und hergestellt, was im Kampf für eine bessere Umwelt äußerst wichtig ist. Durch die Wahl von Produkten aus verarbeitetem Material tragen Sie dazu bei, Ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, unnötigen Wasserverbrauch zu verursachen und die Umwelt zu verschmutzen. Für die Herstellung einer Lyon-Hülle wurden vier gebrauchte Plastikflaschen verwendet. Ökologie zählt!

Wasserdichtes Material

Durch die Verwendung von rPET-Material (recyceltes Polyester) ist der äußere Teil der Tasche widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie leichten Regen oder versehentliches Spritzwasser. Dies ist äußerst wichtig für Menschen, die sehr mobil sind und häufig unterwegs sind und ihr wertvolles Gerät nicht verlieren möchten.

Technische Daten Sammlung Lyon Typ Tasche/Etui Material rPET (recyceltes Polyethylenterephthalat) Farbe Schwarz Anzahl der Taschen 1 großes internes Kompatibilität Laptop bis 14"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.