Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniq Vienna Wasserdichte RPET-Hülle für einen 14-Zoll-Laptop – blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uniq Vienna Wasserdichte RPET-Hülle für einen 14-Zoll-Laptop – blau
Artikel-Nr.:
     279-HU-152310
Hersteller:
     Uniq
Herst.-Nr.:
     152310
EAN/GTIN:
     8886463684801
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Laptoptasche Uniq Wien

Uniq Vienna ist eine Sammlung praktischer Taschen-Koffer für Benutzer von tragbaren Computern mit einer Bildschirmdiagonale von nicht mehr als 14 Zoll.

Geschlossen wird das Accessoire mit einem Reißverschluss in der Farbe der Tasche, was es zu einem stilistisch sehr gelungenen Projekt macht und sicherlich den Geschmack vieler Menschen treffen wird.

Hervorragende Dämpfung

Der Innenteil der Hülle ist mit einem weichen Futter ausgekleidet, das für Polsterung sorgt und das Gerät vor Kratzern schützt. Um ein Höchstmaß an Schutz zu gewährleisten, wurde eine interne zusätzliche intelligente Schutzschicht mit ShockSorb™-Technologie verwendet. Der Einsatz dieser Spitzentechnologie ermöglichte eine deutliche Steigerung des Schutzniveaus des Laptops – die erhöhte und verdickte Rückseite und Seiten der Tasche schützen das Gerät vor starken Stößen und versehentlichen Stürzen.

Der Umwelt zuliebe

Viena wurde aus recycelten Materialien entworfen und hergestellt, was im Kampf für eine bessere Umwelt äußerst wichtig ist. Durch die Wahl von Produkten aus verarbeitetem Material tragen Sie dazu bei, Ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren, unnötigen Wasserverbrauch zu verursachen und die Umwelt zu verschmutzen. Für die Herstellung einer Vienna-Hülle wurden fünf gebrauchte Plastikflaschen verwendet. Ökologie zählt!

Wasserdichtes Material

Durch die Verwendung von rPET-Material (recyceltes Polyester) ist der äußere Teil der Tasche widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie leichten Regen oder versehentliches Spritzwasser. Dies ist äußerst wichtig für Menschen, die sehr mobil sind und häufig unterwegs sind und ihr wertvolles Gerät nicht verlieren möchten.

Zusätzliches Fach

Brauche mehr Platz? Der Vienna-Bezug verfügt über eine zusätzliche Tasche auf der Vorderseite, in der Sie alle Kleinigkeiten, die Sie für die Arbeit benötigen, problemlos unterbringen können. Die Tasche ist mit einem Reißverschluss gesichert, der verhindert, dass darin aufbewahrte Gegenstände versehentlich herausrutschen.

Technische Daten Sammlung Wien Typ Tasche/Etui Material rPET (recyceltes Polyethylenterephthalat) Farbe Blau Anzahl der Taschen 2 (1 großes Innenteil, 1 kleines Außenteil) Kompatibilität Laptop bis 14"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.