Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uniq Osta Edelstahlarmband für Apple Watch 1/2/3/4/5/6/7/8/SE/SE2/Ultra 42/44/45/49 mm – Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Uniq Osta Edelstahlarmband für Apple Watch 1/2/3/4/5/6/7/8/SE/SE2/Ultra 42/44/45/49 mm – Silber
1_Uniq Osta Edelstahlarmband für Apple Watch 1/2/3/4/5/6/7/8/SE/SE2/Ultra 42/44/45/49 mm – Silber
2_Uniq Osta Edelstahlarmband für Apple Watch 1/2/3/4/5/6/7/8/SE/SE2/Ultra 42/44/45/49 mm – Silber
3_Uniq Osta Edelstahlarmband für Apple Watch 1/2/3/4/5/6/7/8/SE/SE2/Ultra 42/44/45/49 mm – Silber
4_Uniq Osta Edelstahlarmband für Apple Watch 1/2/3/4/5/6/7/8/SE/SE2/Ultra 42/44/45/49 mm – Silber
5_Uniq Osta Edelstahlarmband für Apple Watch 1/2/3/4/5/6/7/8/SE/SE2/Ultra 42/44/45/49 mm – Silber
Artikel-Nr.:
     279-HU-152316
Hersteller:
     Uniq
Herst.-Nr.:
     152316
EAN/GTIN:
     8886463684641
Dockingstation Uniq Nova

Uniq Osta ist ein einzigartiges Produkt für Apple Watch Smartwatch-Benutzer, das hochwertige Verarbeitung und großartige Funktionalität bietet.

Eines der Hauptmerkmale dieses Gürtels ist der Schnellverschluss, der ein einfaches An- und Ausziehen ermöglicht. Sie müssen sich keine Gedanken über die mühsame Längenverstellung machen, denn die selbst lösbaren Gurtglieder ermöglichen eine einfache Anpassung, ohne dass zusätzliches Werkzeug erforderlich ist. Sie können die Riemenlänge individuell anpassen, um eine perfekte Passform zu gewährleisten.

Die Oberfläche des Armbands ist gebürstet und poliert, was nicht nur Eleganz verleiht, sondern auch eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Kratzer, Dellen und Fingerabdrücke bietet. Für die Herstellung des Armbands wurde Edelstahl 304 verwendet, der Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit garantiert. Dadurch sieht Ihr Gürtel auch nach längerem Gebrauch noch gut aus.

Uniq Osta ist eine zuverlässige und stilvolle Wahl für Menschen, die ein Armband suchen, das nicht nur langlebig, sondern auch ästhetisch ist und eine schöne Dekoration für das Handgelenk darstellt. Egal zu welchem ??Anlass, dieses Armband passt perfekt zu Ihrer Uhr und unterstreicht Ihren persönlichen Stil.

Technische Daten Typ Smartwatch-Armband Material Edelstahl Farbe Silber Kompatibilität Apple Watch -Serie 1/2/3/4/5/6/7/8/9/SE/SE2/Ultra/Ultra 2 42/44/45/49 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.