Ferrari MagSafe Wallet Kartensteckplatz Leder 2023
Eine magnetische Geldbörse speziell für Apple Telefonbenutzer, die den täglichen Telefongebrauch revolutionieren wird.
Die Kraft zweier Magnetringe
Das Cadslot Wallet aus der Leather 2023-Kollektion wird direkt auf der Rückseite des iPhones montiert – die Innenseite des Wallets ist mit einem magnetischen MagSafe-Ring ausgestattet, der in Kombination mit dem im Telefon integrierten MagSafe-Ring eine starke Haftung am Gerät garantiert . Das Zubehör kann auch an einer Schutzhülle montiert werden, die mit einem magnetischen MagSafe-Ring ausgestattet ist.
Clevere Aufbewahrung
Das Portemonnaie bietet Platz für zwei Karten gleichzeitig – eine praktische Lösung, mit der Sie Ihre wichtigsten Dokumente immer griffbereit haben. Dank seiner kompakten Abmessungen beeinträchtigt es die Nutzung des Telefons nicht und bietet gleichzeitig vollen Bedienkomfort.
Hochwertige Materialien
Für die Herstellung dieses Portemonnaies wurden nur hochwertigste Materialien verwendet. Der äußere Teil des Accessoires ist mit umweltfreundlichem Leder bedeckt, das sich angenehm anfühlt. Dank seiner hohen Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und äußeren Einflüssen behält das Material lange Zeit sein makelloses Aussehen. Durch die klassische rote Farbe passt dieses Gadget zu jeder Telefon- oder Schutzhüllenfarbe.
Exklusives Finish
Das luxuriöse Portemonnaie mit einzigartigem Design ist mit einem dezenten Metallaufnäher verziert, der das erkennbare Logo des italienischen Automobilkonzerns darstellt. Sein auffälliges Erscheinungsbild verleiht dem Gerät einen exklusiven Charakter und unterstreicht gleichzeitig die Authentizität, die hervorragende Verarbeitung und den prestigeträchtigen Status des Produkts. Dieses kleine Emblem sorgt dafür, dass sich der Benutzer an einem einzigartigen und hochwertigen Portemonnaie erfreuen kann.
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Ferrari.
Technische Daten Sammlung Leder 2023 Typ Geldbörse Material Kunstleder Farbe Rot Kompatibilität Geräte, die das MagSafe-System unterstützen, oder Hüllen, die mit einem MagSafe-Ring ausgestattet sind