Guess MagSafe Wallet Kartensteckständer 4G-Klassiker-Logo
Eine außergewöhnlich stilvolle magnetische Geldbörse, die für Benutzer von Apple Telefonen entwickelt wurde. Dieses Zubehör wird die alltägliche Nutzung Ihres Telefons verändern und Ihnen eine stilvolle und äußerst praktische Ergänzung zu Ihrem Telefon bieten. Accessoires aus der 4G Classic Logo-Kollektion bieten ein auffälliges Design, begeistern durch Ästhetik und Stil sowie ein modisches Erscheinungsbild.
Die Kraft zweier Magnetringe
Das Cadslot Wallet aus der 4G Classic Logo-Kollektion wird direkt auf der Rückseite des iPhones montiert – die Innenseite des Wallets ist mit einem magnetischen MagSafe-Ring ausgestattet, der in Kombination mit dem im Telefon integrierten MagSafe-Ring eine starke Haftung am Gerät garantiert . Das Zubehör kann auch an einer Schutzhülle montiert werden, die mit einem magnetischen MagSafe-Ring ausgestattet ist.
Clevere Aufbewahrung
Das Portemonnaie bietet Platz für zwei Karten gleichzeitig – eine praktische Lösung, mit der Sie Ihre wichtigsten Dokumente immer griffbereit haben. Dank seiner kompakten Abmessungen beeinträchtigt es die Nutzung des Telefons nicht und bietet gleichzeitig vollen Bedienkomfort.
2-in-1-Zubehör
Die Brieftasche verfügt über eine Struktur, die es ermöglicht, sie nicht nur als Aufbewahrungsort für Dokumente/Zahlungskarten, sondern auch als Ständer und Halterung für das Telefon zu verwenden. Der Ständer eignet sich gut für den alltäglichen Gebrauch des Smartphones – er sorgt für eine bequeme Nutzung der Multimediafunktionen des Telefons oder sogar bei Telefon- und Videoanrufen.
Hochwertige Materialien
Für die Herstellung dieses Portemonnaies wurden nur hochwertigste Materialien verwendet. Der äußere Teil des Accessoires ist mit umweltfreundlichem Leder bedeckt, das sich angenehm anfühlt. Das Leder ist langlebig, widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Kratzer und behält lange sein ästhetisches Aussehen. Das Material ist mit einem charakteristischen 4G-Druck verziert, der äußerst luxuriös wirkt.
Exklusives Finish
Dieses außergewöhnliche Portemonnaie mit luxuriösem Charakter zeichnet sich durch ein einzigartiges Design aus, das auf den ersten Blick bezaubert. Ein Vintage-Metallaufnäher von Guess mit dem Logo dieses berühmten Modehauses ziert dieses einzigartige Gadget und bestätigt gleichzeitig die hervorragende Verarbeitungsqualität und den prestigeträchtigen Status dieses Produkts.
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.
Technische Daten Sammlung 4G-Klassiker-Logo Typ Geldbörse Material Kunstleder Farbe Braun Kompatibilität Geräte, die das MagSafe-System unterstützen, oder Hüllen, die mit einem MagSafe-Ring ausgestattet sind