Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus High Speed ????Cat 8 40 Gb/s Ethernet-Kabel 10 m – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Baseus High Speed ????Cat 8 40 Gb/s Ethernet-Kabel 10 m – schwarz
1_Baseus High Speed ????Cat 8 40 Gb/s Ethernet-Kabel 10 m – schwarz
2_Baseus High Speed ????Cat 8 40 Gb/s Ethernet-Kabel 10 m – schwarz
3_Baseus High Speed ????Cat 8 40 Gb/s Ethernet-Kabel 10 m – schwarz
4_Baseus High Speed ????Cat 8 40 Gb/s Ethernet-Kabel 10 m – schwarz
5_Baseus High Speed ????Cat 8 40 Gb/s Ethernet-Kabel 10 m – schwarz
Baseus High Speed ????Cat 8 40 Gb/s Ethernet-Kabel 10 m – schwarz
Artikel-Nr.:
     279-HU-152671
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     152671
EAN/GTIN:
     6932172646653
Baseus High Speed ????Cat 8 40 Gb/s Ethernet-Kabel 10 m – schwarz

Wir präsentieren Ihnen das Baseus High Speed ????Cat 8 40 Gb/s Ethernet-Kabel, eine perfekte Lösung für Liebhaber einer schnellen und zuverlässigen Internetverbindung. Dank seiner beeindruckenden Übertragungsgeschwindigkeit von 40 Gbit/s, dem reinen Kupferkern und der 4-schichtigen Ummantelung wird dieses Kabel die Erwartungen selbst der anspruchsvollsten Benutzer erfüllen.

Die wichtigsten Vorteile des Baseus High Speed ????Cat 8 40 Gb/s Ethernet-Kabels:

Schnelle 40-Gbit/s-Übertragung: Übertragen Sie Daten mit rasender Geschwindigkeit, eliminieren Sie Verzögerungen und sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf beim Online-Gaming, Video-Streaming und mehr. Reiner Kupferkern: Erzielen Sie eine hervorragende Anrufqualität mit einem reinen Kupferkern für Signalstabilität und Leistung. 4 Deckschichten: Schützen Sie Ihre Verbindung vor elektromagnetischen Störungen und anderen Störungen und sorgen Sie so für Signalzuverlässigkeit und -stabilität.

Spezifikation:

Markieren: Baseus Serie: Baseus High Speed Modell: B0013320A111-07 Farbe: Schwarz Kategorie Ethernet-Kabel: Katze 8 Datentransfer: bis zu 40 Gbit/s Übertragungsfrequenz: 2 GHz Steckertyp: RJ-45 Kabellänge: 10 m Schnelle 40-Gbit/s-Übertragung

Erleben Sie atemberaubende Übertragungsgeschwindigkeiten von 40 Gbit/s für eine unterbrechungsfreie, verzögerungsfreie Internetnutzung. Ob Sie online spielen, große Dateien übertragen oder Inhalte in 4K-Qualität streamen, unser Kabel wird Ihren höchsten Ansprüchen gerecht.

Reiner Kupferkern

Der reine Kupferkern garantiert Zuverlässigkeit und hervorragende Signalqualität. Es bietet Verbindungsstabilität, eliminiert Störungen und sorgt für optimale Bedingungen für die Nutzung des Internets. Lassen Sie Ihr Signal stark und klar sein.

4 Deckschichten

Schützen Sie Ihre Verbindung mit einer 4-lagigen Abschirmung vor elektromagnetischen Störungen. Unser Kabel schützt Ihr Signal vor Störungen und sorgt so für eine konstante und zuverlässige Verbindung. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, ohne sich Gedanken über Signalverlust machen zu müssen.

Holen Sie sich jetzt das Baseus High Speed ??Cat 8 40Gb/s Ethernet-Kabel!

Investieren Sie in die Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung. Das Baseus High Speed ??Cat 8 40 Gbit/s Ethernet-Kabel ist der Schlüssel zu reibungsloser Online-Unterhaltung, egal ob Sie Gamer oder Enthusiast sind Internetfernsehen. Bestellen Sie jetzt und erleben Sie außergewöhnliche Verbindungsqualität!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.