Guess Silikon Logo Strass 4G
Die 4G Strass Metal Logo-Kollektion zeichnet sich durch Langlebigkeit, Ästhetik und eine perfekte Balance zwischen Minimalismus und Funktionalität aus. Es wird das einzigartige Design Ihres iPhones perfekt hervorheben. Dies ist ein unersetzliches Accessoire für Menschen, die Wert auf einzigartigen Stil und repräsentatives Erscheinungsbild legen und gleichzeitig elegant aussehen möchten, indem es ihr Smartphone umfassend schützt.
Solide Konstruktion
Neben außergewöhnlichen optischen Effekten garantiert die Hülle die Sicherheit des Telefons vor unerwünschten Kratzern und Beschädigungen. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem, langlebigem und abriebfestem Kunststoff. Eine Kombination aus starkem und hartem Polycarbonat (Rückseite) und flexiblem TPU-Silikon (Seiten), die eine einfache Installation gewährleistet. Zartes Silikon auf der Oberseite der Hülle sorgt für festen Halt und angenehme Haptik.
Exklusiver Auftritt
Das Gehäuse ist mit einem wunderschönen, charakteristischen goldenen 4G-Logo verziert, das die höchste Qualität und Authentizität des Produkts bestätigt. Die Ausdruckskraft und das Prestige werden durch ein Metallemblem mit dem 4G-Logo in einem runden Ring verstärkt, das zusätzlich mit zahlreichen Kristallen besetzt ist – sie schimmern wunderschön im Tageslicht, lenken die Aufmerksamkeit auf Ihr Smartphone und verleihen ihm einen luxuriösen Charakter.
Produkt hergestellt unter Lizenz von Guess.
Technische Daten Sammlung Silikon Logo Strass 4G Typ Hartschalenkoffer Material TPU/Silikon/Mikrofaser Farbe Schwarz Kompatibilität iPhone 14 Pro 6,1"