Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guess Leder 4G Stamped Hülle für iPhone 15 Pro – Lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1_Guess Leder 4G Stamped Hülle für iPhone 15 Pro – Lila
1_Guess Leder 4G Stamped Hülle für iPhone 15 Pro – Lila
2_Guess Leder 4G Stamped Hülle für iPhone 15 Pro – Lila
3_Guess Leder 4G Stamped Hülle für iPhone 15 Pro – Lila
4_Guess Leder 4G Stamped Hülle für iPhone 15 Pro – Lila
5_Guess Leder 4G Stamped Hülle für iPhone 15 Pro – Lila
Guess Leder 4G Stamped Hülle für iPhone 15 Pro – Lila
Artikel-Nr.:
     279-HU-152894
Hersteller:
     Guess
Herst.-Nr.:
     152894
EAN/GTIN:
     3666339150464
Guess Leder mit 4G-Prägung

Eine außergewöhnliche iPhone-Hülle, die in Zusammenarbeit mit dem renommierten Modehaus Guess entworfen wurde, ist ein absolutes Ideal für Liebhaber moderner Akzente. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Garderobe für Menschen, die sich mit luxuriösen und ausdrucksstarken Accessoires umgeben möchten, die ihnen einen unkonventionellen Look verleihen und das Prestige ihres iPhones unterstreichen.

Hochwertige Materialien und perfekter Schutz

Diese elegante Hülle unterstreicht nicht nur die Eleganz des Benutzers, sondern garantiert vor allem die Sicherheit des Geräts vor versehentlicher Beschädigung und Stößen. Dank der nahezu perfekten Passform und der Beibehaltung der Abmessungen des Geräts federt die Hülle mögliche Stürze effektiv ab und bietet gleichzeitig uneingeschränkten Zugriff auf Anschlüsse und Tasten, unabhängig von den Umständen. Das innovative Design des Gehäuses basiert auf langlebigem Polyurethan, das für Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen sorgt und das Gerät vor möglicher Zerstörung schützt. Die Seiten des Gehäuses sind flexibel genug, um eine problemlose Montage und Demontage der Abdeckung zu ermöglichen, vor allem aber schützen sie den Geräterahmen perfekt vor Stößen und möglichen Beschädigungen. Leicht erhöhte Außenkanten schützen das Telefondisplay vor Beschädigungen, während erhöhte Außenkanten rund um das Kameraobjektiv die Optik vor Bruch oder Kratzern schützen. Die stilvolle Schutzhülle soll Ihr Gerät schützen und ihm ein modisches Aussehen verleihen. Einzigartiges Aussehen

Die Einzigartigkeit dieser Kollektion wird durch das zarte ökologische Leder betont, das die Rückseite des Geräts bedeckt – es verleiht dieser Kollektion ein elegantes Aussehen und einen luxuriösen Charakter. Das Kunstleder fühlt sich angenehm an, sorgt für einen sicheren Halt und ist einzigartig durch das geprägte klassische 4G-Motiv, für das das angesehene Modehaus bekannt ist. Ergänzt wird diese anspruchsvolle Kollektion durch einen dezenten goldenen Patch mit dem Guess Logo, der sich vom gesamten Design abhebt, dessen exklusiven Charakter unterstreicht und die Authentizität des Produkts bestätigt.

Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.

Technische Daten Sammlung Leder mit 4G-Prägung Typ Hartschalenkoffer Material TPU/Öko-Leder Farbe Lila Kompatibilität iPhone 15 Pro 6,1"

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.