Guess Pailletten-Schriftzug aus Metall
Die „Sequin Script Metal“-Kollektion bietet alles, was Ihr iPhone braucht, um zu glänzen und zu einer avantgardistischen Hülle zu werden, die das Erscheinungsbild Ihres Telefons verändert. Diese einzigartige Serie von Schutzhüllen bestimmt die Mode und neue Trends im Stil von Smartphone-Hüllen. „Sequin Script Metal“ besticht durch sein ausdrucksstarkes Design und seinen luxuriösen Charakter – es ist ein perfektes Angebot für Menschen, die avantgardistische Accessoires mögen.
Glänzen und Aufmerksamkeit erregen
Die Hüllen sind eine originelle Alternative zu gewöhnlichen, eintönigen Hüllen. Ihr auffälliges Design basiert auf Hunderten funkelnder Pailletten, die Ihr Telefon wie den hellsten Stern am Nachthimmel erstrahlen lassen. Diese exklusive Serie ist Frauen gewidmet, die sich von der Masse abheben und Glanz und Eleganz ausstrahlen möchten. Dank modischer Pailletten wird Ihr iPhone zu einer luxuriösen Ergänzung Ihres Alltags-Stylings. Ergänzt wird das Ganze durch einen Metallaufnäher mit dem Guess Logo im Vintage-Stil, der nicht nur eine Garantie für Authentizität, sondern auch ein Symbol für höchste Qualität des Produkts ist.
Die solide Konstruktion bietet starken Schutz
Die stilvolle Schutzhülle bietet neben ihrem einzigartigen Erscheinungsbild Schutz vor Beschädigungen. Die Struktur der Hülle besteht aus strapazierfähigem und verschleißfestem Polyurethan, das auf der Rückseite mit hartem Polycarbonat verstärkt ist. Das Gehäuse sitzt perfekt, verfügt über alle Tastenabdeckungen und Anschlussaussparungen und stellt kein Hindernis für den alltäglichen Gebrauch des Geräts dar. So erhalten Sie nicht nur eine stilvolle Ergänzung für Ihr iPhone, sondern auch einen Schutz, mit dem Sie länger Freude daran haben.
Produkt hergestellt unter Lizenz der Marke Guess.
Technische Daten Sammlung Pailletten-Schriftzug aus Metall Typ Hartschalenkoffer Material TPU/PC Farbe Silber Kompatibilität iPhone 15 Pro 6,1"